- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- NF125-CVのおすすめ人気ランキング
NF125-CVのおすすめ人気ランキング
2026/04/12更新25件の「NF125-CV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカ ボックス」、「フラッシュプレート」、「メカニカルインタロック」などの商品も取り扱っております。
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
三菱電機ノーヒューズ遮断器
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.01MB) 接続相表(0.29MB)
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ