NF50のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
1,953件の「NF50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根 クランプ」、「nf50-cw」、「NF63-」などの商品も取り扱っております。
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

横幅18mm(1極品) UL 489対応。機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応。IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
用途UL登録品 仕様 トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A 付属品 装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT) 種別 14M723 質量(kg) 表面形製品:0.15 容量 定格遮断:中・汎用品(S) 極数 1 外形寸法(mm) a:18、b表面形:124、c:44、ca:70 規格 CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得 適合規格 cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE 定格電圧(V) [UL]AC240、DC60 フレーム A:50 定格絶縁電圧(V) 440 定格電流(A) 5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50 接続方式 表面形(F):圧着端子用(AMP-N) EMC規格 環境条件(環境A又は環境B):対象外 定格インパルス耐電圧(kV) 6 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 クラス 汎用品(S) RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(V) [IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60 最大電圧(V) 適合:AC200級 短絡容量(kA) 遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10。[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5。[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5 アイソレーション適合 適合
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg) 1.2 電圧(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×900×64 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法 適合
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(50m)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
4,098 税込4,508
11日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。 材質(シース) PE 材質(絶縁体) HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 4 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体外径(Φmm) 内部:2.4 絶縁体外径(mm) 9.4 シース外径(Φmm) 12.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 8.5(10MHz)、42.2(220MHz)、63.5(470MHz)、26.3(90MHz) 素線数 1 材質(導体) 内部:AC インピーダンス(Ω) 75±3 耐電圧(V) 1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km) 50
1巻(10m)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質 本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 断面タイプ 【パネル】NF
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。 材質(シース) PE 材質(絶縁体) HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 7.2 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体外径(Φmm) 1.8 絶縁体外径(mm) 7.3 シース外径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz) 素線数 1 材質(導体) 内部:AC インピーダンス(Ω) 75±3 耐電圧(V) 1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km) 50
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計
付属品 ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2 入力インピーダンス(Ω) 10 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 126×85×18 キャパシタンス(F) 6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF) 導通(Ω) 600(約60以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース) EMPE 材質(絶縁体) HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 7.2 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体外径(Φmm) 内部:1.8、外部:8.2 絶縁体外径(mm) 7.3 シース外径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 55.9(220MHz)、111(770MHz) 素線数 1 材質(導体) 内部:AC、外部:アルミテープ インピーダンス(Ω) 75±3 耐電圧(V) 1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km) 50
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。 材質(シース) PE 材質(絶縁体) HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 7.2 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体外径(Φmm) 1.8 絶縁体外径(mm) 7.3 シース外径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz) 素線数 1 材質(導体) 内部:AC インピーダンス(Ω) 75±3 耐電圧(V) 1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km) 50
1巻(100m)
89,980 税込98,978
8日以内出荷

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上 ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg) 400 台座径(Φmm) 37
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
13日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース) EMPE 材質(絶縁体) HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 16.6 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体外径(Φmm) 内部:1.2、外部:5.9 絶縁体外径(mm) 5 シース外径(Φmm) 7.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 81.2(220MHz)、158(770MHz) 素線数 1 インピーダンス(Ω) 75±3 耐電圧(V) 1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km) 50
1巻(10m)ほか
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。 材質(シース) PE 材質(絶縁体) HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 16.6 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体外径(Φmm) 1.2 絶縁体外径(mm) 5 シース外径(Φmm) 7.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz) 素線数 1 材質(導体) 内部:AC インピーダンス(Ω) 75±3 耐電圧(V) 1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km) 50
1巻(10m)ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)