NIPROのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
675件の「NIPRO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニプロ」、「医療用カテーテル」、「ツベルクリンシリンジ」などの商品も取り扱っております。
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状 ルアースリップ式 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先 中口 材質 PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム 先端形状 ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000046 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷

高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌 ガンマ線滅菌済 入数 5セット
1組(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000046 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1巻
5,398 税込5,938
3日以内出荷


患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合 ナースコール/ケアコム製4P(R・S型) 種別 NTMC-442RS 寸法(mm) 75×50×30 ケーブル長(m) 1.6 松吉医科器械コード 23-6583-05
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合 ナースコール/アイホン製UA・UB型2P 種別 NTMC-222AUA 寸法(mm) 75×50×30 ケーブル長(m) 1.6 松吉医科器械コード 23-6583-14
1個
11,230 税込12,353
7日以内出荷

ゲンチアナバイオレット※フリーのスキンマーカー ゲンチアナバイオレット(別名:メチルロザニリン塩化物、クリスタルバイオレット)。製品すべてにTIME OUTRの文字が記載され、転がりを防ぐため断面が三角形となっています。
アズワン品番 65-9544-42
1箱(25本)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000030 チューブ長さ(mm) 450 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常にしなやかなドレッシング材で、貼付中の違和感がありません。 厚さ10μmの極薄フィルムは、伸縮性・柔軟性・密着性・防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 キャリアフィルムは「ごわつき」がなく、皮膚への貼り付け時の操作性が向上しました。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:43B2X00005000050 関連資料 (0.42MB) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ボタンのみの簡単操作で加圧ができます。画面には参考圧力、時刻・日付が表示されます。
仕様 ●★入数:1個●加圧・排気方法:加圧/エアポンプ(自動)、排気/電磁弁による自動排気●最大圧力:42kPa(送気停止検知)●バッグ耐用目安:125時間(当ポンプを使用した場合)●電源:ACアダプター(付属)、または単3型ルカリ乾電池×4本(電池別売) アズワン品番 7-3687-02
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

ゲンチアナバイオレット※フリーのスキンマーカー ゲンチアナバイオレット(別名:メチルロザニリン塩化物、クリスタルバイオレット)。製品すべてにTIME OUTRの文字が記載され、転がりを防ぐため断面が三角形となっています。
アズワン品番 65-9544-41
1箱(25本)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

1式(10缶)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。 厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。 粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:43B2X00005000051 関連資料 (0.73MB) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
6,798 税込7,478
7日以内出荷

ゲンチアナバイオレットフリーのスキンマーカーです。クロルヘキシジングル酸塩と磯プロピルアルコールを原料とする消毒液に対する耐性があります。
アズワン品番 66-0016-36
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常にしなやかなドレッシング材で、貼付中の違和感がありません。 厚さ10μmの極薄フィルムは、伸縮性・柔軟性・密着性・防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 キャリアフィルムは「ごわつき」がなく、皮膚への貼り付け時の操作性が向上しました。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:43B2X00005000050 関連資料 (0.42MB) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1箱(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常にしなやかなドレッシング材で、貼付中の違和感がありません。 厚さ10μmの極薄フィルムは、伸縮性・柔軟性・密着性・防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 キャリアフィルムは「ごわつき」がなく、皮膚への貼り付け時の操作性が向上しました。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:43B2X00005000050 関連資料 (0.42MB) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000170 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
4,898 税込5,388
3日以内出荷