- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- NITTO ラインテープのおすすめ人気ランキング
NITTO ラインテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「NITTO ラインテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nitto テープ」、「工場ラインテープ」、「黄色 テープ」などの商品も取り扱っております。
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。
再剥離性も良好。
セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
色
トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
テープ長さ(m)
33
トラスコ品番
491-1300
質量(g)
490
基材
PVC
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
180
粘着力(N/10mm)
3.00
引張強度(N/10mm)
36.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/10mm)
193.2
粘着力(N/20mm)
14.58
特性
耐久・耐摩耗性
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
0.8以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ずれない強力タイプ!
思いどおりのライン引きを。
質量(g)
190
耐熱温度(℃)
60
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
10.28
引張強度(N/10mm)
29.4
剥離紙
あり
粘着タイプ
強力
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
490
伸び(%)
180
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
1.6
引張強度(N/10mm)
36
剥離紙
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
質量(g)
780
耐熱温度(℃)
60
主な用途
表示・安全用
剥離紙
あり
特性
耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ
強力
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
11
引張強度(N/50mm)
320
剥離紙
なし
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
トラスコ品番
816-0245
質量(g)
600
主な用途
表示・安全用
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。
再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。
有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。
屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。
トラスコ品番
497-8129
質量(g)
190
引張強度
25N/10mm
粘着力
9.5N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)
175
粘着力(N/10mm)
1.4
引張強度(N/10mm)
24
接着剤
ゴム系
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)
1.5
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)
50
基材
半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
ゴム系
主な用途
表示・安全用
剥離紙
なし
使用場所
屋内
特性
耐久性、耐摩耗性
面ファスナー仕様のオフィス向けのライン・サインテープです。マッシュルーム型の面ファスナーなので、しっかり貼れて、繰り返し使用できます。貼り直しや位置替えも自由自在に。
色
白
汚れや傷が付きにくい。
用途オフィス内の区画、通路の表示に。
見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。
質量(g)
200
耐熱温度(℃)
60
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
15
引張強度(N/10mm)
63.75
剥離紙
あり