NKシリーズのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,103件の「NKシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NKシリーズプレート」、「nkシリーズ コンセント」、「ナイロンクランプ」などの商品も取り扱っております。



艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合 【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど 材質 AES樹脂 縦(mm) 120 取付ピッチ(mm) 101
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


極数 2P 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 種類 埋込コンセント コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
789 税込868
翌日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様 ●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし 種別 埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ 使用温度範囲 0℃~35℃ 定格電圧 AC100V~254V(50Hz、60Hz共用) 定格消費電力(W) 4以下 定格出力 最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波 適合負荷 PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合) 入数(個) 1
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
789 税込868
翌日出荷


新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別 スイッチ 種類 上/個別スイッチ、下/パターンスイッチ 定格 3A-AC24V 接続方式 引締め接続、圧着端子接続 適合電線(mm2) (撚り線)0.5~2.0 消費電流(mA) 6 適合圧着端子 1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形) 入数(個) 1 適合電線径(Φmm) (同単線)0.8~1.6 適合システム ワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
789 税込868
翌日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
仕様 ●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり 種別 埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ 使用温度範囲 0℃~35℃ 定格電圧 AC100V~254V(50Hz、60Hz共用) 定格消費電力(W) 4以下 定格出力 最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波 適合負荷 PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 入数(個) 1
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)