- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- NKスプレイヤーのおすすめ人気ランキング
NKスプレイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新89件の「NKスプレイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー充填式スプレー」、「スプレーヤー」、「乳剤スプレイヤー」などの商品も取り扱っております。
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用
使用場所
屋外用
仕様
1.98kWガソリンエンジン付
ホース長さ(m)
[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
15
小さな現場に最適な手動式アスファルト乳剤散布機。
洗浄タンクが付いて、瞬時に洗浄できます。
質量(kg)
29
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
5~10
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用
幅(mm)
560
高さ(mm)
920
奥行(mm)
970
タンク容量(L)
【乳剤タンク】20
ホース長さ(m)
2.2
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
【円形】約1.8~2.8
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
特性
速乾、逆さ噴射可
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
成分
脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2
タイプ
速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
350mL
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
350
1本(500mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)
ステンレス(SUS304)
材質(ホース)
エラストマー(TP)
つめかえ用のスプレー容器
逆さ吹きができます。
特性
逆さ噴射可
危険物の類別
非危険物
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として
色
黒
使用方法
1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。
使用量
プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。
キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)
34
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
10~15
馬力
3
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
特性
速乾
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
タイプ
速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
18000
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類
手動式(半自動式)
型式
肩掛式
対応溶液
薬剤
ノズル
一頭口
材質(ポンプ部)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ステンレス
希釈したカーシャンプーを泡状に吹きかけることができます。
材質
本体:PPタンク、PEホース:シリコン
寸法(mm)
約205×110×275
色
イエロー
容量(mL)
750
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。
仕様
鉱物油系アスファルト接着剤
成分
アスファルト乳剤
材質
鉱物油、水、その他
色
ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
75×180
乾燥時間(時間)
24
危険物の類別
非危険物
施工面積
約2m2
施工面積(m2)
約2
細かいミストから粗いスプレーまで調節可能
容量(L)
1.4
アズワン品番
64-2194-96
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
2
対応溶液
マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3[3]
仕様
スタンダードタイプ
関連資料
(4.9MB)
取扱説明書
(3.6MB)
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
7.6
エスコ品番
EA115MK-1
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×340
ノズル長(mm)
304
ホース長さ(mm)
940
最大圧力(MPa)
0.27~0.31
危険物の類別
非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷