- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- NP1X6406-Wのおすすめ人気ランキング
NP1X6406-Wのおすすめ人気ランキング
2026/09/03更新1件の「NP1X6406-W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NP1Y64T09P1」、「1Uブランクパネル」、「接地埋設標示板」などの商品も取り扱っております。
- Kenko(ケンコートキナー)
ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様 - 化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。仕様都市再生機構:EF-104-1-B付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.35MB) カタログ掲載ページ(0.35MB)1個¥1,598税込¥1,7585日以内出荷
- 仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = VZ。寿命 = 1000h。。ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応1袋(25個)¥1,098税込¥1,208当日出荷
- 仕様静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。パッケージ/ケース = 1808。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.3mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥559税込¥6157日以内出荷
- 仕様静電容量 = 470pF。電圧 = 2kV dc。パッケージ/ケース = 1808。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.3mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥529税込¥582翌々日出荷
- Kenko(ケンコートキナー)
ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND4(W) N
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。 - Kenko(ケンコートキナー)
ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND8(W) N
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
インチピッチ ディップスイッチ
金めっきツイン接点で優れた接触安定性用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N - 太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。材質硬質塩化ビニル色ホワイト
- 1個¥16,980税込¥18,6784日以内出荷
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = スライド。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 500V ac。。ディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥2,198税込¥2,418翌々日出荷 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = スライド。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 500V ac。。ディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥899税込¥989翌々日出荷 - 仕様静電容量 = 220nF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。長さ = 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。シリーズ = RS。リーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分。。汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応1袋(100個)¥2,998税込¥3,298翌々日出荷
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
インチピッチ ディップスイッチ
金めっきツイン接点で優れた接触安定性用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85端子形状ガルウィング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
インチピッチ ディップスイッチ
金めっきツイン接点で優れた接触安定性用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85端子形状J-リード絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N - 静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 2.2nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 10mm。抑制クラス = Class II。動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応1箱(1500個)¥28,980税込¥31,8787日以内出荷
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
DP4用取り付け枠
材質ABS樹脂仕上ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応