NR50のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
282件の「NR50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトワックス」、「キューブz12 ワイパー」、「スチールテープ50m」などの商品も取り扱っております。
スタンド(GT-NR50用) NR50ST ベッセルランキング1位
0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。
用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けにトラスコ品番226-1457適合機種GT-NR50/50F材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)861
1台
21,980税込24,178
翌々日出荷

折りたたみコンテナー専用蓋 NR50 IC蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング2位
1個ほか
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリコンリフィール(ツインレール) PITWORK(日産)ランキング3位
1本
999税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

NR50-5100 ATC RS6.0 NSK(ナカニシ)ランキング4位
1個
169,800税込186,780
翌々日出荷

NR50IC蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業ランキング5位
岐阜プラスチック工業NR50IC蓋(リサイクル)
ブラック外寸(幅×奥行×高さ)(mm)529×365×19
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド幅(mm)60仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き。赤白20cm材質アルミ製厚さ(mm)6
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10本)
3,598税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)


現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ナンバリング
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質亜鉛合金
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1005ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

1個
169,800税込186,780
34日以内出荷

谷沢製作所丸型レバーなし
従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。 取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。 専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。 取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。
トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)
1台
50,980税込56,078
4日以内出荷

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ロードメジャー R500
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)159全縮(mm)480材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミカウンタ5桁誤差実際長の±1%伸長(m)1080
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

松脂 二胡用 新しい弓に使用するときは松脂をたっぷりと塗ってください。
1個
669税込736
9日以内出荷