NSP空調服のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
34件の「NSP空調服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 パワーファン」、「空調服 チタン」、「空調服 ファン」などの商品も取り扱っております。
業界初のスーパーチタンコート採用。従来のチタンコートより温度上昇5%カット。是非お試しください。
材質 ポリエステル100% ポケット 胸ポケット2つ
1着
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。 洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。 リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。 ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。 フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。 炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。 上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置した事で、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100(スーパーチタン加工)
1着
9,300 税込10,230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グレー 出力 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 連続使用時間(時間) 7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時) セット内容 セット品
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖 上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
材質 スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) セット内容 セット品
1セット
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容 KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%) 綿100 材質 コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g) 274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V) 7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間) 約8 連続使用時間(時間) 約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級 JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec) 24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。
セット内容 服のみ
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) 高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン 機能 帯電防止素材
1着
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。 洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。 リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。 ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。 フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。 段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ。 さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました。
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100(スーパーチタン加工)
1着
10,500 税込11,550
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ 脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質 スーパーチタン加工、ポリエステル100% セット内容 服のみ
1着
8,690 税込9,559
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容 ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状 ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量 6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間) 7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮
セット内容 ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状 ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量 6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間) 7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合)
1セット
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容 セット品 出力 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量 6500mAh(46.8Wh) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容 セット品 出力 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量 6500mAh(46.8wh) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ 脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質 スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 連続使用時間(時間) 7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時) セット内容 セット品
1セット
23,900 税込26,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力 20V / 17V / 13.5V / 10V 動作時間 8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。 最大風量(L/sec) 107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。
用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。 素材 発泡ポリエチレン 入数 6
1セット
479 税込527
5日以内出荷

ブラック 出力 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 連続使用時間(時間) 7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時) セット内容 セット品
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ 脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質 スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 連続使用時間(時間) 7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時) セット内容 セット品
1セット
23,900 税込26,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)