NV15-FAのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
21件の「NV15-FA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nv30-fa」、「単相200v 漏電ブレーカ」、「400v漏電遮断器」などの商品も取り扱っております。
仕様 高調波サージ対応形 動作時間s以内 0.1 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形 基準周囲温度(℃) 40 種類 一般品 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 規格 電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズ NV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類 海外規格品 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA) 30 フレーム(AF) 30 仕様 高調波サージ対応形 規格 電気用品安全法:適合 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 動作時間s以内 0.04 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類 制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V) 250 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1台ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)



充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別 小形 外観 ワンタッチ式
1パック(2個)ほか
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)


1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様 ●IECレール:標準取付可能 高さ(mm) 72 奥行(mm) 73.5 フレーム 30A 電流の種類 AC
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)