OAタップ 雷サージのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
339件の「OAタップ 雷サージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ6m」、「OAタップ」、「ホコリカバー付省エネタップ」などの商品も取り扱っております。
電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
口数 4個口 ホワイト 電圧(V) (バリスタ)240 消費電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント形状 接地2P抜止 定格電流(A) 15 最大サージ電圧(V) 3000
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 仕様 インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31.8× 71.6× 67 接続方法 RJ-45コネクタ JIS規格 JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 適合回路 100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 電圧防護レベル(V) 各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示 正常時 緑表示 機械式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
付属品 接地アダプター 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所 屋内専用 プラグ形状 3P
1個
3,799 税込4,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ用SPD TBP-TVは、アンテナからのケーブルと、機器側のケーブルを本製品に接続するだけで、テレビやチューナ、ハードディスクなどを雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、アンテナケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途同軸コネクタ(F形)、地上波・BS・CS ・4K・8K 仕様 インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31.8× 71.6× 67 接続方法 同軸コネクタ(F形) JIS規格 JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 適合回路 地上波・BS・CS ・4K・8K 電圧防護レベル(V) 中心導体~外部導体間800以下、外部導体~接地間500以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示 正常時 緑表示 機械式
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 耐雷サージ機能の作動が確認できるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。 落雷による直撃雷や雷雲による誘導雷などから発生し、電源ライン・ アースラインから侵入する雷サージから機器を守ります。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 合計1500まで 定格 125V、15A コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付きです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。安心のトラッキング現象防止プラグ採用です。設置に便利な仮固定穴です。
ライトグレー 高さ(mm) 28 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3ピン 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 3ピン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ 個別スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ シャッター ほこりシャッター付き フック 壁掛け用フック 定格容量(W) 1500 プラグ形状 スイング 雷ガード
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,614 税込1,775
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中スイッチ付きで電気の消費を抑える落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き強力マグネットでスチール面にしっかり固定できる差込口は熱に強いユリア素材を採用した二重構造安心のトラッキング防止プラグスイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリコードは安全な二重被覆一括導入にも最適で環境に優しい簡易パッケージ
仕様 ●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201222●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-23
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品 接地アダプター、マグネット(2個) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC125V、15A、合計1500Wまで 機能 耐雷サージ、カバー付、マグネット付 使用場所 屋内専用
1個
4,368 税込4,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ピン8個口の電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能協力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造安心のトラッキング現象防止プラグ安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用設置に便利な仮固定穴コード1m
仕様 ●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210427●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4432-23
1台
6,098 税込6,708
6日以内出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質 本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 15A・125V・1500W コンセント個数 8 コンセント形状 3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395.0×43.5×26.0 機能 雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット あり プラグ形状 3P・ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 7 コンセント形状 2P抜け止め 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。 プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載していますので、雷サージから接続している機器をまもります。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
付属品 3P→2P変換アダプタ(アース付き) トラスコ品番 836-2874 グレー 質量(g) 980 タイプ 抜け止め 定格 15A・125V・1500Wまで コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 5 機能 雷サージガード、マグネット付、二重被ふく 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×50×31 アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード 耐トラッキング
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

3ピン6個口の電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能協力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造安心のトラッキング現象防止プラグ安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用設置に便利な仮固定穴コード1m
仕様 ●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210427●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4481-25
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷