- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- OAタップ 8個口のおすすめ人気ランキング
OAタップ 8個口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「OAタップ 8個口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 タップ 8 個口」、「OAタップ 8口」、「OAタップ 7個口」などの商品も取り扱っております。
熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品
EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質
本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色
グレー
定格
15A・125V・1500W
コンセント個数
8
コンセント形状
3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395.0×43.5×26.0
機能
絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット
あり
プラグ形状
3ピン・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐トラッキング
あり
熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質
本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
15A・125V・1500W
コンセント個数
8
コンセント形状
3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395.0×43.5×26.0
機能
雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット
あり
プラグ形状
3P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状
3P抜け止め
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数
8
仕様
パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格
15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
口数
8
仕様
パイロットランプ、マグネット付
コンセント個数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数
8個口
ケーブル長(m)
3
定格
15A/125V
ホコリ侵入防止用シャッター付です。本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。環境に優しい無鉛はんだを使用しています。パイロットランプ付集中スイッチを採用しています。
色
白
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント形状
2P
プラグ形状
スイング
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
便利な一括集中スイッチ付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品
3P→2P変換アダプタ
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数
8
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
284×100×40
機能
マグネット付
アース端子
あり
アズワン品番
64-0855-27
マグネット
あり
プラグ形状
3P
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。
規格
PSE適合
定格
125V/15A
コンセント個数
8
コンセント形状
2P/ノーマル
機能
二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
マグネット
あり
プラグ形状
スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハーネスプラグ仕様の8口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
色
グレー
定格
15A・125V・1500W
仕様
通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○、環境配慮事項:環境配慮パッケージ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×43.5×26
材質
本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
適合地域
【使用可能地域】本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
適合規格
電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
コンセント形状
3ピン
機能
強力マグネット、フック仮固定穴、LEDランプ、耐熱性、二重被ふくケーブル
コンセント個数
8
マグネット
あり
プラグ形状
ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐トラッキング
あり
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様
絶縁キャップ:あり
色
グレー
適合規格
PSE
定格容量
15A・125V
プラグ
平行型
シャッター
なし
アース端子
あり
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
あり
プラグ形状
3P
コード種類
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
導体
コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
コード:8.5
差込口形状
3P
雷ガード
なし
平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
14A・125V
適合規格
PSE
コンセント個数
8
コンセント形状
2P/ノーマル
電源コード(m)
3
定格出力
DC5V/4.8A(USBポート)
機能
絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型
アース端子
なし
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
4ポート
間隔(mm)
45(差込口)
定格入力
AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
OAコンセント8口
用途OA 電源コンセント
質量(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×45×30
1台
¥13,980
税込¥15,378
28日以内出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
コンセント形状
2P抜け止め
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。
規格
PSE適合
定格
125V/15A
コンセント個数
8
コンセント形状
2P/ノーマル
機能
雷ガード内蔵、二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
マグネット
あり
プラグ形状
スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様
絶縁キャップあり、(主な対応国)日本
適合規格
PSE適合規格あり
コンセント形状
2P
定格容量
14A・125V
電源コード(m)
2
定格出力
(USBポート)DC5V・3.4A
アース端子
なし
マグネット
あり
USBポート数
2ポート
プラグ形状
スイング
導体サイズ(mm2)
(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
(差込口)64
差込口形状
2P
使用可能国
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
個別スイッチ4個付き、2ピン8個口の電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
色
ホワイト
スイッチ
個別スイッチ
コンセント個数
8
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色
アイボリー
スイッチ
ランプ付個別パワースイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード
プラグ形状
スイング
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
合計1500まで
定格
125V、15A
コンセント個数
7
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
2
機能
マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷