OPP 1000mのおすすめ人気ランキング

2026/07/19更新
58件の「OPP 1000m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明テープ 幅広」、「クラフトテープ 500m」、「紙管内径76mm用」などの商品も取り扱っております。
MaxiiCopper Vi2304A ハイテクインターランキング1位
ハイテクインターMaxiiCopper Vi2304A
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×4、UTP ExtendedEthernetポート×4電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
1式
279,800税込307,780
6日以内出荷

MaxiiCopper Vi2308A ハイテクインターランキング2位
ハイテクインターMaxiiCopper Vi2308A
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×8、UTP ExtendedEthernetポート×8電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
1式
519,800税込571,780
6日以内出荷

製函機・封緘機用長尺テープ 橋本クロスランキング3位
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。トラスコ品番161-1017材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙幅(mm)48厚さ(mm)0.06質量(kg)20長さ(m)1000主な用途製函・封緘機用特性透明、引張強度
1箱(6巻)
22,980税込25,278
当日出荷

MaxiiCopper Vi2316A ハイテクインターランキング4位
ハイテクインターMaxiiCopper Vi2316A
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×16、UTP ExtendedEthernetポート×16電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
1式
949,800税込1,044,780
6日以内出荷

エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイランキング5位
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1箱(6巻)ほか
26,980税込29,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)45厚さ(mm)0.06基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃、透明
1箱(6巻)ほか
31,980税込35,178
8日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062透明基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用
1箱(60巻)ほか
29,980税込32,978
8日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
1ケース(50巻)ほか
27,980税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
1箱(50巻)ほか
29,980税込32,978
8日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1ケース(60巻)ほか
17,980税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
1箱(30巻)ほか
26,980税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
1箱(30巻)ほか
22,980税込25,278
8日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
26,980税込29,678
当日出荷

丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。材質OPP
1セット(1本)
339税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
1巻ほか
399税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048透明基材ポリプロピレン(再生樹脂 60%含有)粘着剤ゴム系主な用途段ボールなどの封かんに特性耐衝撃性
1箱(50巻)ほか
24,980税込27,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系特性強力
1箱(50巻)ほか
23,980税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)