OPPテープ 中梱包用 100m巻
(3件のレビュー)強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
- 用途
- 中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用
- 色
- 透明
- テープ幅(mm)
- 48
- 基材
- OPP
- テープ長さ(m)
- 100
- テープ厚さ(mm)
- 0.065
- 粘着剤
- アクリル系
- 粘着力
- 2.2
- 引張強度(N/10mm)
- 44
- テープタイプ
- 文字が書ける、重ね貼り可
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。
OPPテープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 59629477
2026-10-08
用途: ダンボール箱梱包用
製造業
一般的なテープは梱包の時に強く引っ張るとたまに切れることがあるが、このテープは厚みがあり切れないです。
粘着力が強いので引っ張るときに力がいるが、張り付けた後1回押すだけでしっかり付きます。
また一般的なテープは切った後に切り口が丸まって、その部分を捨てる作業がうっとうしいが、このテープは全くありません。
2026-08-27
用途: 梱包作業
有限会社 磯和真珠商会 様(卸売・小売業)
適度な厚みもあり、とても使いやすく満足しています。
























