カテゴリ

  • テープ(28)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「OPP 1000m」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(6巻)
8日以内出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)45厚さ(mm)0.06基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃、透明
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 36643M(スリーエム)
25,980税込28,578
1箱(6巻)
欠品中
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系
製函機・封緘機用長尺テープ 橋本クロス製函機・封緘機用長尺テープ橋本クロス
22,980税込25,278
1箱(6巻)
当日出荷
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。トラスコ品番161-1017材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙幅(mm)48厚さ(mm)0.06質量(kg)20長さ(m)1000主な用途製函・封緘機用特性透明、引張強度
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1箱(8巻)ほか
8日以内出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム)3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X10003M(スリーエム)
9,998税込10,998
1巻
欠品中
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60 3M(スリーエム)Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R603M(スリーエム)
34,980税込38,478
1箱(6巻)ほか
8日以内出荷から39日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062透明基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(3巻)ほか
8日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(6巻)
8日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系特性強力
エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ(16件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(6巻)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(47件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1箱(6巻)ほか
8日以内出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ(37件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(6巻)ほか
当日出荷から11日以内出荷
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPロール ザップOPPロールザップ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(1本)
当日出荷から14日以内出荷
丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。材質OPP
OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ 30523M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(6巻)
当日出荷から8日以内出荷
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1箱(8巻)ほか
8日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用
エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.820NEVセキスイ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(6巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウOPPテープ 中梱包用 100m巻モノタロウ
259税込285
1巻ほか
欠品中
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44
OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入 今村紙工OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入今村紙工
209税込230
1パック(100枚)
当日出荷
アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。
材質OPP厚さ(mm)0.03透明フタなし入数100枚テープなし食品衛生法適応外
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P3M(スリーエム)
68,980税込75,878
1箱(8巻)ほか
8日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
OPP包装用粘着テープ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1箱(8巻)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSPPC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )FSP
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(5件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
欠品中
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30653M(スリーエム)
19,980税込21,978特価
1箱(6巻)ほか
当日出荷から112日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
農業用OPP粘着テープ 3264AG 3M(スリーエム)農業用OPP粘着テープ 3264AG3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1箱(6巻)
8日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。農業用のテープで、低温環境・高温環境問わず、安定して優れた粘着力を発揮します。冬季の作業から夏季の作業まで幅広く お使いいただけます。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064透明基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
Scotchpro(TM)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 370HQ-R60 3M(スリーエム)Scotchpro(TM)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 370HQ-R603M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(50巻)ほか
36日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048透明基材ポリプロピレン(再生樹脂 60%含有)粘着剤ゴム系主な用途段ボールなどの封かんに特性耐衝撃性
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 375HQ-R60 3M(スリーエム)Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 375HQ-R603M(スリーエム)
56,980税込62,678
1箱(6巻)
36日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077透明
1000Base-T SFPモジュール RJ45 100m D-Link(ディーリンク)1000Base-T SFPモジュール RJ45 100mD-Link(ディーリンク)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
1GCopper光トランシーバ1GCopperSFPDGS-712は、SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に1000BASE-T1対応のポートへ拡張する1GigaCopperSFPモジュールです。
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
電子テープカッター エクト電子テープカッターエクト
54,980税込60,478
1台
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
片段フィルムシート エムエフ片段フィルムシートエムエフ
9,298税込10,228
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
表面がOPPフィルムで、縦、横とも引っ張り、引き裂きに対して抜群の強度があります。 防水性があり、表面のフィルムは光沢があり、高級感があります。 エンボス養生シートの約2倍の緩衝効果があります。 流通している片段タイプの中では一番ポピュラーな商品です。
用途室内床・廊下などの養生にブラウン材質OPPフィルム+中芯原紙幅(mm)1000
デザイン仮面 A 紙製 アーテック[学校教材・教育玩具]デザイン仮面 A 紙製アーテック[学校教材・教育玩具]
246税込271
1個
当日出荷
水彩絵の具で着色できます。材質:圧縮パルプ,/ゴム。サイズ:100×200×80mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質圧縮パルプ、ゴム寸法(mm)190×100×約80質量(g)21包装形態OPP袋入
災害時用エアーマット アーテック[学校教材・教育玩具]災害時用エアーマットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,091税込1,200
1個
当日出荷
簡単に膨らませられる。コンパクトに収納できる ・使用しない時は小さく畳んで収納、使用する際は長さ200cmになるので大人でも使用できます。 ・エアーポンプがなくても簡単に自分で膨らませることができます。材質:PE、PA。サイズ:収納時:160×210×60mm、空気注入時:長2000×幅600×厚60mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)約2000×600×60セット内容本体×1材質PE、PA包装形態OPP袋質量(g)280
MaxiiCopper Vi2301A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2301Aハイテクインター
75,980税込83,578
1式
当日出荷
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2300A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2300Aハイテクインター
67,980税込74,778
1式
当日出荷
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
シールあそびえほん どうぶつえん アーテック[学校教材・教育玩具]シールあそびえほん どうぶつえんアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
546税込601
1個
当日出荷
はがして繰り返し遊べるシール100枚付かわいい動物のシール遊び絵本。材質:紙。サイズ:200×140mm、16ページ
用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質サイズB5形態包装:OPP袋ページ数16適合年齢(歳)3以上
電子テープカッター(ダブルセンサー仕様) エクト電子テープカッター(ダブルセンサー仕様)エクト(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。) 最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-24×2巻電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
粘着付マグネットシート アーテック[学校教材・教育玩具]粘着付マグネットシートアーテック[学校教材・教育玩具]
291税込320
1枚
当日出荷
自由な形にカットできる粘着付マグネットシート。材質:マグネット。サイズ:300×100×1mm(10×20mmにカット済)。セット内容:本体×1
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。ブラックセット内容本体×1材質マグネット包装形態OPP袋商品タイプ粘着テープ付
電子テープカッター(5mm仕様) エクト電子テープカッター(5mm仕様)エクト
59,980税込65,978
1台
当日出荷
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)5-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
Vi2300WP ハイテクインターVi2300WPハイテクインター
129,800税込142,780
1式
当日出荷
【防水モデル】LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300WPは、LANケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大60W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別親茎/子機ポート数1ポート電源PoE(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
電子テープカッター(外部端子仕様) エクト電子テープカッター(外部端子仕様)エクト
79,980税込87,978
1台
当日出荷
FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。 最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170