OPPテープ48×100のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「OPPテープ48×100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力セロテープ」、「幅広セロハンテープ」、「ポリプロピレンテープ」などの商品も取り扱っております。
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%) 110以上 引張強度(N/10mm) 30.87 粘着力(N/25mm) 5.79 化学物質安全性参考資料
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け 材質 ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.) 21 伸び(%) 160 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 117.6 粘着力(N/25mm) 5以上 展開力(N/25mm) 5以上 最大テープ外径(Φmm) 約123
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
トラスコ品番 249-3846 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
239 税込263
当日出荷

耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など 透明 テープ幅(mm) 48 基材 OPP テープ長さ(m) 100 粘着剤 アクリル系 主な用途 梱包 テープ厚さ(μm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性、耐湿性 テープタイプ 重ね貼りが可
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に 仕様 粘着力3.4N/10mm 材質 基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.053 質量(g) 270 長さ(m) 100 引張強度(N/mm) 35.3N/10mm 粘着力(N/mm) 3.4N/10mm
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途 梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプ テープのみ 伸度(%) 100以上 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.7 芯材 再生紙使用 引張強度(N/10mm) 50 展開力(N/25mm) 4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]) 10.8 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)) 117.6 引張強度(N/10mm) 47 展開力(N/10mm) 1.27
1ケース(50巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様 テープのみ タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 52 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]) 8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)) 88.2 引張強度(N/10mm) 35.3 特性 耐水性、引張強度、耐衝撃性
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm) 約77 タック(ボールNo.) 30 伸び(%) 180 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 157.5 粘着力(N/25mm) 5以上 展開力(N/25mm) 5以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 最大テープ外径(Φmm) 約112 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用 タイプ テープのみ 伸び(%) 140 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.16 引張強度(N/25mm) 107.75 引張強度(N/10mm) 43.1 粘着力(N/25mm) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 透明系 テープ幅(mm) 48 基材 ポリプロピレン テープ長さ(m) 100 粘着剤 アクリル系 主な用途 梱包用、仮止め 特性 耐水性、耐候性、透明
1セット(5巻)ほか
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。 形状 ロール状 使用温度範囲(℃) -20~60 剥離紙 平面紙 引裂強度(N/cm) (90度方向)13.8 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2]) 56
1巻
479 税込527
当日出荷

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]) 8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)) 87.5 引張強度(N/10mm) 35 展開力(N/10mm) 1.94 特性 耐候性
1ケース(50巻)
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様 ●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3") アズワン品番 65-9315-35
1巻
540 税込594
翌日出荷

透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m) 35 厚さ(mm) 0.045 クリア 引張強度(N/25mm) 62.5 粘着力(N/25mm) 5以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)