- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- OPTEXのおすすめ人気ランキング
OPTEXのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新211件の「OPTEX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光ペン」、「偏光照明」、「非接触温度計 日本製」などの商品も取り扱っております。
パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨
用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
仕様
チップセットID:VL103
セット内容
USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応
長さ(mm)
390
幅(mm)
38
色
グレー
高さ(mm)
15
質量(g)
26
コネクタ形状
A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]
保存温度範囲(℃)
-10~70(14°F~158°F)
ケーブル長(mm)
312
オーディオ機能
DisplayPort(2chオーディオ)
対応解像度
DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz
動作温度範囲(℃)
0~45(32°F~113°F)
オス形状
USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
メス形状
DisplayPort [20ピン]
湿度範囲(%)
10~85RH
変換タイプ
オス - メス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
2
1巻
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
用途オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(cm)
30.6
色
グレー
長さ(mm)
86
幅(mm)
27
高さ(mm)
16
質量(g)
28
保証期間
3年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ形状
USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
オス形状
USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)
メス形状
Mini DisplayPort (20ピン)
変換タイプ
オス - メス
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。
放射率
0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正
仕様
バックライト付
付属品
9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル
トラスコ品番
250-5631
材質
ABS樹脂(抗菌仕様)
質量(g)
約200(電池含む)
電源
9V積層アルカリ乾電池×1個
測定範囲(℃)
-30.0~200.0(表示:-40~220.0)
表示分解能
0.1℃
精度(℃)
読取値の±1.0℃
保護等級
IP67(JIS保護等級 7級相当)
照準
レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得
保存温度(℃)
-10~60
機能
連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、。データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能
材料
ABS(抗菌仕様)
応答時間
0.7sec. / 90%応答
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×44×42
測定波長(μm)
8~14
検出素子
サーモバイル
使用周囲温度(℃)
0~50
データメモリ(点)
99
使用周囲湿度
35~85%Rh(結露なきこと)
電池寿命
12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)
光学系
ミラー式/シリコンフィルタ
測定エリア寸法
Φ66.7mm / 1000mm
アズワン品番
1-5621-01
温度表示方式
デジタル
特性
防水
測定視野径(Φmm)
Φ25/300mm
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
制御出力
NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)
30以下
感度調整
4回転エンドレスボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
付属品
(取付金具)BEF-W100-B
材質
フロントカバー:PMMA
質量(g)
約10
適合規格
EN 60947-5-2
材質(ケース)
ABS(ガラス繊維入り)
保護等級
IP67
EMC規格
EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000
耐ノイズ
Feilen Level 3 クリア
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
5 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ:USB-C(DPオルタネートモード)ポートから4K/60Hz HDMI 2.0/mDP 1.2、1080p VGA/DVIのビデオ出力が可能。HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換、95W Power Deliveryパススルー対応アダプタ(スペースグレー)。95W PD 3.0パススルー:USB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンに最大95Wで充電。MacBook ProなどPD 3.0ノートパソコンで電源投入切断時のビデオ劣化を回避。デバイス互換性:TB3 MacBook Pro/Air、Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook。検証済みアダプタ:mini DisplayPort(4K/60Hz)、HDMI (4K30Hz)、VGA/DVI(1080p)の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。 Dell、Asus、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応。簡単セットアップ :Windows/macOS/Linux/Chrome OS互換、ドライバ不要のプラグアンドプレイ接続に対応。頑丈なアルミ筐体(スペースグレー)と本体一体型のマグネットケーブルを使用
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookなどのUSB-C搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイに接続。スペースグレーのMacBookその他ノートパソコンに外付けモニタを接続
長さ(mm)
109
色
ブラック
高さ(mm)
18
質量(g)
128
湿度(%RH)
0~95
コネクタ形状
Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)
0~60
最大解像度
【デジタル】4096×2160@24Hz または 3840×2160@60Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz
製品幅(mm)
57
動作温度(℃)
0~45
ケーブル長(cm)
10.1
対応解像度
Ma×imum HDMI output: 4096×2160@24Hz or 3840×2160@60Hz、Ma×imum mDP output: 4096×2160@60Hz、Ma×imum DVI and VGA output: 1920×1200@60Hz
オス形状
USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-I[29ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
分解能(℃)
-30.0~+199.9/0.1、200~600/1
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
優れた耐衝撃構造です。
輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。
音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。
99点データメモリー機能付です。
放射率
0.95、0.70
トラスコ品番
250-5622
質量(g)
200
電源
積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
0~500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×42×160
温度表示
(最小)1℃
保護等級
IP67
比率
距離対測定範囲比(D対S)/14対1
温度表示方式
デジタル
特性
耐衝撃、防水
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約10(コード含まず)
接続方式
コード式
接続
(ケーブル)Φ3.8×2m
光源
4元素赤色LED、波長640nm
波長(nm)
640
制御出力
NPN出力
応答時間
500μs以下
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
耐ノイズ
(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア
感度調整
1回転ボリウム
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
表示灯
出力表示(橙)/安定表示(緑)
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
耐衝撃
約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
材質(ケース)
ABS(ガラス繊維入り)
接続形式
ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)
保護等級
IP67(IEC)
材質(カバー)
(フロント)PMMA
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
ローアングルからハイアングルまで1台で対応
照射距離によって幅広い用途に対応
高均一な拡散光を照射
明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)
DC12
LED寿命(時間)
照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
適合規格
EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級
IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
使用周囲温度(℃)
0~40
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20~70
保存湿度(%RH)
35~95(結露なきこと)
耐振動
10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間
耐衝撃
10G X、Y、Z 各方向3回
材質
筐体 :アルミニウム合金、樹脂
光源
LED
照光形状
リング形
照光種別
拡散光
Sometimes LED feedback isn't enough、like when you're flying around in a lab or a living room. With the buzzer deck you'll get audio feedback on system events、like low battery or charging completed. Or why not create your own melodies that will play while you're buzzing around. To get started using the buzzer deck there's already a few melodies pre-programmed in the Crazyflie 2.0 latest firmware.。This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 nano quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.。Features:Low profile piezo buzzer for tone and melody generation。Automatic detection of deck。Specifications。Based on the CMT-1203-SMT。1-wire memory for automatic deck detection。Mechanical specification。Weight:1.8g。Size(WxHxD):25x27x4mm。Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0。Part list。1×Buzzer deck
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:ブザー、サウンダー●項目8:Crazyflie用
アズワン品番
67-0461-81
1個
¥2,398
税込¥2,638
33日以内出荷
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
接続方式
コード式
接続形式
ケーブル長2m Φ4mm
光源
4元素赤色LED
制御出力
NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間
500μs以下
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
質量(g)
約20
適合規格
EN 60947-5-2
材質(ケース)
SUS316L
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級
IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(トップ)PES
EMC規格
EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下
耐ノイズ
Feilen Level 3 クリア
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
材質(パッキン)
FKM
耐衝撃
約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)