- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- OPTEX FAのおすすめ人気ランキング
OPTEX FAのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新144件の「OPTEX FA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーセンサー」、「EtherNetケーブル」、「検査用カメラ」などの商品も取り扱っております。
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約10(コード含まず)
接続方式
コード式
接続
(ケーブル)Φ3.8×2m
光源
4元素赤色LED、波長640nm
波長(nm)
640
制御出力
NPN出力
応答時間
500μs以下
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
耐ノイズ
(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア
感度調整
1回転ボリウム
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
表示灯
出力表示(橙)/安定表示(緑)
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
耐衝撃
約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
材質(ケース)
ABS(ガラス繊維入り)
接続形式
ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)
保護等級
IP67(IEC)
材質(カバー)
(フロント)PMMA
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
種類
高精度変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約65
材質(ケース)
PBT
保護等級
IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)
-10~45
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(フロント)PMMA
ウォームアップ時間
15min.max.
保護回路
逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性
±0.08%/℃ F.S
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃
約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
最小検出段差 0.08mm
超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に
種類
BGSセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類
アンプ内蔵型
検出光
レーザー
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
光源
赤色半導体レーザ
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに
質量(g)
約10
種類
光電センサ
保護構造
IP67
材質(ケース)
ABS
定格電源電圧
DC10~30V
光源
4元素赤色LED、波長632nm
応答時間
500μs以下
材質(カバー)
(フロントカバー)PMMA
EMC規格
EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯
緑色LED
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯
橙色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN規格
EN 60947-5-2
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
制御出力
NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)
30以下
感度調整
4回転エンドレスボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
付属品
(取付金具)BEF-W100-B
材質
フロントカバー:PMMA
質量(g)
約10
適合規格
EN 60947-5-2
材質(ケース)
ABS(ガラス繊維入り)
保護等級
IP67
EMC規格
EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000
耐ノイズ
Feilen Level 3 クリア
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
種別
カメラユニット
寸法(mm)
有効画素(水平×垂直):3.34×3.27
保護構造
IP50(IEC)
電源電圧(V)
DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)
消費電流(mA)
Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)
解像度
512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
誰でも使える簡単操作の
色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に
種類
画像センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
用途ミクロンレベルのワーク測定に
種類
ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
アンプ内蔵型
検出光
標準
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
種類
画像センサ延長ケーブル
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
種類
アンプ内蔵型
検出対象
透明体
検出光
レーザー
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
出力形態
ライトON/ダークON 機能内切替
波長(nm)
650
レーザークラス
2
出力(mW)
2
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)
35以下
感度調整
ティーチング式
デジタル表示
7セグメント3桁LED
最小検出段差 0.08mm
超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に
種類
BGSセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
接続方式
コード式
接続形式
ケーブル長2m Φ4mm
光源
4元素赤色LED
制御出力
NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間
500μs以下
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
質量(g)
約20
適合規格
EN 60947-5-2
材質(ケース)
SUS316L
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級
IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(トップ)PES
EMC規格
EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下
耐ノイズ
Feilen Level 3 クリア
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
材質(パッキン)
FKM
耐衝撃
約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適
仕様
拡散反射型
付属品
M3ネジ×2本
材質
ディスプレイ:PET
種類
変位センサ
材質(ケース)
アルミダイカスト
電源電圧(V)
DC12~24 ±10%
保護等級
IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)
光源
媒質:赤色半導体レーザ
消費電流(mA)
70以下(DC24V時)
波長(nm)
655
安全性
FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)
-10~50(氷結しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(前面)PPSU
ウォームアップ時間
約5分
サンプリング周期
500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTO
EMC規格
EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下
表示灯
レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
リニアリティ
±0.1%F.S.
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
高さと幅を、ライン光で高速・高精度測定
用途形状測定に
種類
形状計測センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
5日以内出荷
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。
種類
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白
照光種別
直射光
発光色
白
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形