OPTICSのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
988件の「OPTICS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油浸オイル」、「老眼鏡 受付」、「顕微鏡用オイル」などの商品も取り扱っております。


収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なキーホルダーケース ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能 使用用途に応じた3つのレンズ倍率 薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける 携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質 レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール) 厚さ(mm) 2 質量(g) 4
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なスマホケース(スマホ貼り付け) ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能 使用用途に応じた3つのレンズ倍率 薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける 携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質 レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール) 厚さ(mm) 2 質量(g) 4
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジールオプティクス偏光グラスZEAL OPTICS CASE
折り畳み式の眼鏡ケースです。眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です。
用途偏光グラス・眼鏡・サングラス・保護メガネなどの収納に。 トラスコ品番 138-8764 幅(mm) 160 質量(g) 121 組立寸法(mm) 幅160×奥行70×高さ68 アズワン品番 64-8408-60 折りたたみ寸法(mm) 幅160×厚さ12×高さ70
1個
959 税込1,055
当日出荷



Global Laser 635 nm Gated Cameo はミニチュアレーザーダイオードモジュールです。バルクヘッドに簡単に取り付けることができるねじ付きバレルを備えており、モジュールとヒートシンクの間の熱的接触が良好です。過渡保護及び極性保護による高い出力電力安定性と、ダイオードとケース間の電気的絶縁を実現しています。信頼性の高いコネクタ構造 絶縁金属製ケース 取り付けが簡単
仕様 ●レーザータイプ:ダイオード●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●供給電圧レンジ:3.3 → 5 V●コード番号:210-7345 アズワン品番 65-7241-87
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

偏光サングラスです。サイドカウルやエアインテークに加えて、フロント上下に備えたシェードにより、社交性をさらに高め、風の巻き込みも軽減します。フレキシブルなバネ構造を採用した柔軟なテンプルが、フレームやレンズへの負荷を緩衝します。イヤーパッドには摩擦が少ないソフトな素材を使用し、フィット感の向上だけでなく、耳への負担も軽減します。
用途車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。 材質(レンズ) CR39 質量(g) 32 紫外線カット 機能 ツル調整、防傷加工 鼻あて 角度調整範囲 高さ(mm) 38 長さ(mm) 151 幅(mm) 143 レンズ厚さ(mm) 2
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチモードファイバ用ST(R)コネクタ.STIポリマーボディコネクタとSTII金属製ボディコネクタには、マルチモードファイバ用のセラミック製精密フェルールが付いています。外径125μm又は140μm、2.8mmケーブル。裸線取り付け用のアダプタニップルが付属しています。プラグインインデックス。同等のSTコネクタと完全な互換性があります。
仕様 (片面/両面)シンプレックス 材質(ハウジング) ポリマー モード マルチモード、シングルモード
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプ カナ枠ルーペ 種類 手持ち式 材質(レンズ) ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様 【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃) 容量(mL) 5 アズワン品番 2-9503-01
1袋(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品 ケース タイプ 高倍率ルーペ 種類 携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンズ色 クリア フレーム色 ブラック 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:18B3X10008000022 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番 62-2337-37
1個
119 税込131
当日出荷

お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
レンズ プラ偏光(UVカット) 材質(フレーム) 合金/プラ/ラバー 質量(g) 約12 可視光線透過率(%) 約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ フリーアーム式 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 無し 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)