ORIONのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
2,381件の「ORION」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリオン」、「オリオン ジェットヒーター」、「オリオン フィルター」などの商品も取り扱っております。
最大3台のAV機器を操作できる。テレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社。各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)。信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い。本体カラーはブラック。本製品対応メーカーの目安:。・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)。パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA。・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)。パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン。・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)。パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 75(乾電池除く) 電源(V) DC3 単3形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×142×25 電池寿命 約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します 取扱説明書 (3.25MB) 動作距離(m) 7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

コンパクトで低価格。水槽が17Lで、水補給作業回数を軽減。液温の変化に強い設計。電子膨張弁容量制御。用途にあわせたアプリケーションを用意。清音で56db。
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃) 2~60 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 オートドレン仕様 オートドレン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1494 アズワン品番 65-7794-14
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。 対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。 軽量でハンドキャリー付き、またアクセサリーで車輪取付可能(別売り)です。
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa) 0.29~0.98(ゲージ圧力) 質量(kg) 1.7 使用温度範囲(℃) 2~60 奥行(mm) 198 最高使用圧力(MPa) 0.98 外径(Φmm) 86 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 ディスク式 最大排出量(L/回) 約0.3(空気のみ) 最大流量(L/min)(ANR) 7.5 オートドレン仕様 オートドレン 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/2 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃) 5~25 使用環境温度(℃) 5~40 凝縮器 フィンアンドチューブ型強制空冷式
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1495 アズワン品番 65-7795-23
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。 小型クラスでは最高レベル、温度制御±0.1℃を達成しています。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化も図れます。 従来のヒーターPID制御のように電気ヒーターは使用せず、消費電力を最大80%の大幅削減しました。 排熱が極端に小さく、室内でも空調機への負担が少ない仕様です。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化を図る精密空調機です。
用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
1台
658,800 税込724,680
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独特なハニカム構造 抗菌性 // スマートポリマー 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい スリムで保護 3m /10 ft ドロップ認定 スタンド機能とカードホルダー 設計された衝撃吸収の設計 アドバンスド // 立ち上がったエッジ エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。
質量(g) 97 寸法(cm) 15.11×7.59×1.5
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

真空回路を遮断するフロートを内蔵しているため、ハウジング内に溜まったドレンの排出を怠っても真空ポンプへの流入を防ぎます。目視で内部が確認できるため、メンテナンスが簡単です。
品名 オイルフリー真空ポンプ用リキッドセパレータ VLSシリーズ 周囲温度(℃) 0 ~ 60 入気温度範囲(℃) 0 ~ 60
1個
179,800 税込197,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。 ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1セット(4枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 固形物除去用 取付方式 ブラケットオプション 粒子捕集効率(%) 99.999 使用流体 圧縮空気 エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.005 品質等級 2(固形粒子除去) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(4枚)
16,980 税込18,678
当日出荷