OnlyOneのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
39件の「OnlyOne」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローゼットカバー」、「ストッパー」、「シーリング ライト カバー」などの商品も取り扱っております。
重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に
口金 E26 長さ(m) 1 定格電圧(V) AC100 最大定格(W) 15
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。 めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。ふんわりした雰囲気がカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。
最大定格(W) 15 定格電圧(V) AC100 付属品 サークリップ 材質 (シェード)陶器 質量(g) 340 長さ(m) 1(レールからソケットまでの長さで) 口金 E17 コード キャプタイヤコードΦ6 材質(ソケット) 磁器 カップサイズ 最大約Φ96×高さ 109mm 材質(ソケットカバー) 真鍮(素地)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm) Φ35×60 質量(g) 15 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E17 定格消費電力(W) 2.5 全光束(Lm) 300(35W相当) 定格寿命(時間) 15000 色温度(K) (電球色)2700 保証期間 3年 エネルギー消費効率(Lm/W) 120 入力電流(A) 0.03 ガラス色 ホワイト 演色指数(Ra) 88
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

飾りつけ用の取っ手部分をデコレーションすることで、お部屋に更なる彩りを足すのもお勧めです。
口金 E26 付属品 サークリップ 質量(g) 155 長さ(m) 1 定格電圧(V) AC100 コード キャプタイヤコードΦ6 材質(ソケット) 磁器 最大定格(W) 15
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微妙な角度調整もフレキシブルアームで簡単にできます。 照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。
最大定格(W) 15 定格電圧(V) AC100 質量(g) 160 長さ(cm) 58 材質(アーム) 樹脂 材質(ソケットカバー) 樹脂
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンリーワン(OnlyOne)シーリングカバー
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。 ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中) 引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。 使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質 樹脂(ABS) 寸法(mm) Φ80×87 質量(g) 45 対応コード Φ5.9~7.8
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微妙な角度もアームを曲げるだけで簡単に調整可能。 照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。
最大定格(W) 15 定格電圧(V) AC100 質量(g) 105 長さ(cm) 22 材質(アーム) 樹脂 材質(ソケット) 磁器 材質(ソケットカバー) 樹脂
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁器製のペンダントライトソケット。ベーシックなデザインなので、色々なインテリアテイストに合わせてお使いいただくことができます。
口金 E39 付属品 コードストッパー 質量(g) 310 定格電圧(V) AC100 長さ(cm) 50 コード キャプタイヤコードΦ6 材質(ソケット) 磁器 最大定格(W) 15 材質(ソケットカバー) 樹脂
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微妙な角度もアームを曲げるだけで簡単に調整可能。 照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。
最大定格(W) 15 定格電圧(V) AC100 質量(g) 95 長さ(cm) 17 材質(アーム) 樹脂 材質(ソケット) 磁器 材質(ソケットカバー) 樹脂
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Description。The gator:log is the perfect data logging tool for your next experiment. With the automation of the data collection process, gone are the days of rushing around with a pen and composition notebook to simultaneously record data and your observations. Now, you only need to sit back and observe your experiment.。The gator:log allows a student(s)to focus more on what is happening in the experiment than watching a thermometer or sensor readout. Additionally, a micro:bit can still be used to provide a graphical display for observing changes in data, when a sensor readout is required. If tied in conjunction with the gator:RTC, stop watches on time based experiments can become a thing of the past too(with the added benefit of more accurate timing results)!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get Started with the SparkFun gator:log Hookup Guide。Features。ATmega328P microcontroller。μSD(micro SD)card slot for μSD card for data storage。Two status indicator LEDs。Serial connection via RX and TX pads。GND and 3V3 pads for 3.3V power connection
アズワン品番 67-0422-76
1個
3,898 税込4,288
33日以内出荷

Description。These wireless transmitters work with our 315MHz receivers. They can easily fit into a breadboard and work well with microcontrollers to create a very simple wireless data link. Since these are only transmitters, they will only work communicating data one-way, you would need two pairs(of different frequencies)to act as a transmitter/receiver pair.。Note:These modules are indiscriminate and will receive a fair amount of noise. Both the transmitter and receiver work at common frequencies and don't have IDs. Therefore, a method of filtering this noise and pairing transmitter and receiver will be necessary. The example code below shows such an example for basic operation. Please refer to the example code and links below for ways to accomplish a robust wireless data link.。Features。315MHz。500ft range(given perfect conditions)。4800bps data rate。5V supply voltage
アズワン品番 67-0430-46
1個
1,398 税込1,538
33日以内出荷

Description。Your 5V system can wield great power with this big, beefy relay board. How does 10A on the NC contacts and 20A on the NO contacts at 220VAC sound? The SparkFun Beefcake Relay Control Kit contains all the parts you need to get your high-power load under control. Only minimal assembly is required!。The heart of the board is sealed, SPDT 20A/10A Relay. The relay is controlled by 5V logic through transistor, and an LED tells you when the relay is closed. This is kit, so it comes as through-hole parts with assembly required, which makes for some nice soldering practice. Screw terminal connectors on either side of the board make it easy to incorporate into your project.。There are some pretty beefy traces connecting the relay to the load pins, but the 3-pin terminals are only rated for 15A max! If you plan on connecting larger load, you'll need to solder directly to the board. As always with high current and voltage, play it safe and use your judgment when deciding how much of load you want to put on board -- in open airflow the PCB can handle the full 20A for few minutes at time, but in an enclosed area heat can build up.。Note:Please keep in mind that this board is really meant for someone with experience and good knowledge of electricity. If you're uncomfortable soldering or dealing with high voltage, please check out the IoT Power Relay. The IoT Power Relay is fully enclosed, making it lot safer.。Get Started With the Beefcake Hookup Assembly Guide。Features。Voltage Rating:220VAC/28VDC。VCC requirements:4-6V, 150mA capable。SPDT pins exposed(Form C)。14 AWG screw terminals for relay connections.。10 AWG solder lugs for relay connections.。Flyback diode included。Zener recovery diode included(decreases turn-off time)。Heavy oz. copper on PCB
アズワン品番 67-0424-03
1個
2,898 税込3,188
33日以内出荷

Description。These wireless receivers work with our 315MHz transmitters. They can easily fit into a breadboard and work well with microcontrollers to create a very simple wireless data link. Since these are only receivers, they will only work communicating data one-way, you would need two pairs(of different frequencies)to act as a transmitter/receiver pair.。Note:These modules are indiscriminate and will receive a fair amount of noise. Both the transmitter and receiver work at common frequencies and don't have IDs. Therefore, a method of filtering this noise and pairing transmitter and receiver will be necessary. The example code below shows such an example for basic operation. Please refer to the example code and links below for ways to accomplish a robust wireless data link.。Note:These receivers are almost identical to the RF link 434MHz receiver. SparkFun does everything in our power to make sure you receive the product you requested. However, if you are concerned you may have received the incorrect product you can verify which version receiver this is by running a simple test circuit.。Features。315 MHz。500ft range(given perfect conditions)。4800bps data rate。5V supply voltage
アズワン品番 67-0430-44
1個
1,798 税込1,978
33日以内出荷