Pカッターのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
215件の「Pカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ切断カッター」、「ポリカーボネート カッター」、「ダイノック カッター」などの商品も取り扱っております。
サンプルトラックチューブ12連 1.2ml用キャップ バルク P-8703-CSシリーズ ビーエム機器ランキング1位
サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8703シリーズ用12連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.Eアズワン品番65-3838-06
1個(960本)
5,898税込6,488
4日以内出荷

PカッターL型 オルファランキング2位
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼仕様替刃式刃厚(mm)0.6適合替刃P-800替刃(XB17)全長(mm)145全厚(mm)24質量(g)59全幅(mm)39.2トラスコ品番353-0701RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879税込967
当日出荷

サンプルトラックチューブ12連 1.2ml用キャップ バルク P-8703-Cシリーズ ビーエム機器ランキング3位
サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8703シリーズ用12連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.E
1個(960本)ほか
4,898税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セーフティロータリーカッター L オルファランキング4位
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

PカッターS型 オルファランキング5位
経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット刃厚(mm)0.55全長(mm)137.5適合替刃XB13全厚(mm)15.1全幅(mm)27質量(g)26材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼トラスコ品番353-0698規格S型適合替刃・カッターP-450替刃XB13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷

プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在 ワンタッチシンプルロック機構 替刃内蔵型
質量(g)80付属品プラ切り刃・小刀刃各2枚付
1本
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8702シリーズ用8連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.Eアズワン品番65-3837-93
1個(1000本)
4,798税込5,278
4日以内出荷

サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8702シリーズ用8連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.Eアズワン品番65-3837-95
1個(1000本)
5,898税込6,488
4日以内出荷

刃先が30°の鋭角刃のため、切口が見えやすく、細かな作業に適しています。
用途模型工作や手芸からフィルムカット、印刷版下カットのような事務・軽作業まで、繊細な切り抜き作業に適しています。材質(刃)合金工具鋼全長(mm)135質量(g)19.1タイプ本体刃厚(mm)0.38刃先角度(°)30適合替刃73386355
1本
299税込329
当日出荷

アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7トラスコ品番360-7500全長(mm)45質量(g)18刃長(mm)11刃幅(mm)8適合替刃・カッター13B、204B刃厚(mm)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
249税込274
当日出荷

ダイヤ型テープカッター・かどっ子では困難だった曲線カットも可能になりました。
用途家具・建具等の化粧テープのはみ出した部分をきれいにカットできます。材質ステンレス全長(mm)123.5
1個
2,898税込3,188
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
1個
2,398税込2,638
当日出荷

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3アズワン品番67-2990-52
1セット(5セット)
82,980税込91,278
4日以内出荷

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P401)×5個、ガラスバイアル(60180-V104)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):1100●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):41.5●Performance Level 3アズワン品番67-2990-53
1セット(5セット)
82,980税込91,278
4日以内出荷

刃は前後使えます。
用途205B用替刃。 アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。材質(刃)SKS-7トラスコ品番360-7518質量(g)22刃厚(mm)0.6アズワン品番1-6222-02RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
329税込362
当日出荷

用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適材質(刃)超硬質合金全長(mm)140質量(g)40刃厚(mm)1.5材質(柄部)樹脂
1個
1,998税込2,198
当日出荷

緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セット。
ケース寸法(mm)460×161×177
1セット
17,980税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
1個
319税込351
当日出荷

両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)使用ノーズピース炭素鋼
1本
3,998税込4,398
当日出荷

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター適合切断材
1本
50,980税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)