- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- Pテープのおすすめ人気ランキング
Pテープのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新787件の「Pテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 隙間クッション」、「カーボン補強テープ」、「PE平テープ」などの商品も取り扱っております。
サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥1,803
税込¥1,983
3日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途ポリエチレンフィルムの片面に接着性の良い合成ゴム混和物を張り合せたもので、ケーブルの接続および終端処理の絶縁と防水用に適しています。
耐オゾン性・防水性・耐トラッキング性に優れています。
伸び(%)
400以上
体積抵抗率(Ωcm)
1015
絶縁破壊電圧(kV)
12以上/0.5mm
引張強度(N/25mm)
25.7
粘着力(N/25mm)
25.7
引張強度(N/19mm:参考値)
19.6以上
剥離紙
なし
粘着力(N/19mm)
19.6以上
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。車両側加工無しで取り付け可能。
用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。
セット内容
ブラケット1個、2DIN変換パネル1個、すき間埋めテープ1個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、タッピング2個、フランジナット1個
型式
【N-BOX(カスタムを含む)】JF5/JF6
年式
R5.10~
取扱説明書
(0.78MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)
97.7
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)
22
引張強度(N/25mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。
PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。
油性インクで文字を書くことができます。
糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)
25
引張強度(N/10mm)
40
アズワン品番
1-7313-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0030E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正P/Wスイッチのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:ウインドウスイッチカバー。色[カラー]:シルバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0030。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
色
シルバー
備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
ウインドウスイッチカバー
型番
NA0-0030
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。
材質
特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)
10
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
2
サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番
EA944KD-3
材質
EPDM
形状
P型
特性
耐久性、耐候性
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0030C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正P/Wスイッチのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:ウインドウスイッチカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0030。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)
0.1
色
クローム
備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
ウインドウスイッチカバー
型番
NA0-0030
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
100
粘着タイプ
強粘着
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応