Pトラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
244件の「Pトラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pトラップ 25」、「洗面台排水管」、「排水トラップ 40mm」などの商品も取り扱っております。

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM2/PM5R)、床排水金具 Sトラップ(T6SM2)、排水金具 Pトラップ(T6PM4/PM5)用
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷


1個
429 税込472
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

連結金具(ポップアップ操作部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W41)、床排水金具 Sトラップワンプッシュ式(T7W34)、排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W33)、壁付シングル(TL484B/RB/ZB/RZB)用
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用 温度範囲(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
999 税込1,099
当日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容 排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質 SUS304+樹脂 関連資料 寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び 32 材質 黄銅 形状 Pトラップ 呼び径 32 材質(パイプ) 黄銅 パイプ形状 Pトラップ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質 EPDM 適合場所 手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用 使用可能温度範囲 60℃以下 最高使用温度(℃) 60
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁排水金具(Pトラップ)T7PW1・床排水金具(Sトラップ)T7SW1などの押しボタン部としてご使用ください。 軽い力で操作可能です。商業施設・高齢者施設などにおすすめします。
適合 Φ19穴用 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質 合成ゴム 使用温度(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質 EPDM 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70 使用場所 排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM6/TLDP2106J)、床排水金具 Sトラップ(T6SM5/TLDS2106J)用
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷