- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- Pフックのおすすめ人気ランキング
Pフックのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新365件の「Pフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクター フック」、「単管パイプ カーテンフック」、「貼ってはがせるフック」などの商品も取り扱っております。
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。材質スチール(SWRM6)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
アズワンJフック
ワンタッチフックを使用しない場合にこの金具を使用します。
アドフラットの裏端部に引っ掛け、単管をまたがせてボルトで締め付けます。
1個
¥277税込¥305
12日以内出荷
水本機械製作所パイプSカン ステンレス製
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ニッサチェイン単管パイプ用フック
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9アズワン品番67-2481-11
1袋(5個)
¥2,998税込¥3,298
10日以内出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
材質ステンレス色シルバー耐荷重(kg)30使用範囲外径(Φmm)10以内
1袋(10個)
¥699税込¥769
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
フックと一体になっているシート!シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。
用途鏡面での物掛け耐荷重(kg)5材質フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス、フィルム:塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)44
1パック(2個)
¥259税込¥285
当日出荷
3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドフック 壁紙用
壁紙にもしっかり貼れて、キレイにはがせる粘着タイプのフックです。
医療用の肌に優しい粘着剤技術を応用した壁紙保護シートが、壁紙の凹凸面にもよくなじみ、はがすときも壁紙を傷つけません。
取り付けられるところ:塩ビ製壁紙面。(防汚加工など表面に特殊な加工をしたものは十分な接着力が得られない場合があります。
用途壁紙面への写真やポストカードの掲示に
大一鋼業フィルムフック
何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。
フックと一体になっているフィルム。
ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。
フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。
驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
色透明材質(本体)ポリカーボネート材質(フィルム)PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET取付場所光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
1個
¥389税込¥428
3日以内出荷