- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- Pレスアンカー ナベワッシャーヘッドのおすすめ人気ランキング
Pレスアンカー ナベワッシャーヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「Pレスアンカー ナベワッシャーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートビス 6mm」、「Pレスアンカー ナベ頭」、「Pレスアンカー」などの商品も取り扱っております。
呼径d(mm)
4
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
ドリル径(Φmm)
3.4
材質
SUS410
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.4
材質
ステンレス(SUS410)
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法dk(Φmm)
9.6
ドリル径(Φmm)
3.4
材質
SUS410
頭部形状
なべ
寸法K(mm)
3
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材
コンクリートブロック、木材
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
付属品
振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別
ねじ固定式
材質/仕上
鉄/シルバーメッキ
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
座付
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
頭部形状
なべ
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
なべ
1箱(200個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
座付
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質
ステンレス
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
材質
ステンレス(SUS410)
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
付属品
振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
座付
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
種別
ねじ固定式
材質/仕上
鉄/シルバーメッキ
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
座付
ねじの呼び
M4
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
なべ
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
長さ(mm)
70
材質
SUS410