- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- Pレスアンカー 皿頭のおすすめ人気ランキング
Pレスアンカー 皿頭のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「Pレスアンカー 皿頭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Pレスアンカー」、「Pレスアンカー ナベ頭」、「コンクリートドリルビス」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様
施工方法。(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別
ねじ固定式
材質/仕上
鉄/シルバーメッキ
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
皿頭
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.4
材質
ステンレス(SUS410)
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
皿頭
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様
クロムフリー
表面処理
三価シルバー
頭部形状
皿
仕上
三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]。1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)。1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状
サラ頭
十字穴番号
No.2
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
材質
ステンレス(SUS410)
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
7
長さ(mm)
25
寸法S(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
1箱(200個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質
ステンレス
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材
コンクリートブロック、木材
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
座付
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
付属品
振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
皿頭
ねじの呼び
M4
寸法D(mm)
7
寸法S(mm)
全ネジ
材質
SUS410
頭部形状
皿