- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- Pレスアンカーのおすすめ人気ランキング
Pレスアンカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新103件の「Pレスアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Pレスアンカー ナベ頭」、「コンクリートビス ステンレス」、「コンクリート ビス止め」などの商品も取り扱っております。
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.4
材質
ステンレス(SUS410)
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材
コンクリートブロック、木材
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
材質
ステンレス(SUS410)
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材
ALC
材質
ステンレス(SUS430)
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。
トラスコ品番
663-8485
材質
本体、ハンドル部:スチール
長さ(mm)
240
材質(本体)
スチール
適合サイズ
M4、M5
材質(ハンドル)
スチール
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高いねじ山と低いねじ山でプラグ不要のコンクリート用ビスです。内装、外装、設備、電気工具取金具や配管サドル止め、洗面器具の取付などに。
材質
スチール
表面処理
セラミック系シルバー
頭部形状
なべ
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
頭部形状
なべ
仕上
ラスバートグリーン
ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
上向き施工に最適です。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。
トラスコ品番
195-1598
全長(mm)
170
材質/仕上
合金鋼
質量(g)
360
アズワン品番
64-8617-02
適合アンカー
BGR-3070M
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
呼径d(mm)
4
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用
適合材
石こうボード
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)
22
トラスコ品番
779-5441
セット内容
専用工具GKW
質量(g)
127
許容荷重(kN)
(引張0.07
最大引張荷重(kN)
0.18
適合ビス頭径(mm)
4
最小ねじ深さ(mm)
(貫入)25
1セット(90本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径
M12
材質
ステンレス
全長(mm)
120
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
69
埋め込み深さ(mm)
(最小)61
トラスコ品番
749-1263
厚さ(mm)
(最大使用)42
質量(g)
109
締付トルク(N・m)
45
下穴深さ(mm)
68以上
1セット(25個)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
ねじの呼び
M5
呼径d(mm)
M5
適合材
ALC
材質
ステンレス(SUS430)
仕様
パック入
頭部径(Φmm)
11