- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- P430 3.0Aのおすすめ人気ランキング
P430 3.0Aのおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新21件の「P430 3.0A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ p430」、「電動ドリル 100V」、「ブレーカーヒューズテストキット」などの商品も取り扱っております。
背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。
ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。
リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。
用途書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。仕様紙押さえ具付き、替背紙式タイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール
大東通信機警報用 P4Hヒューズ
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。
P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
【高精度リニア電源・低ノイズ設計】P4000シリーズは1チャンネル出力のリニア電源。低リプル・低ノイズ特性を実現し、クリーンなDC出力を提供。電子回路の評価や研究開発、試験環境に最適な安定供給を実現します。
【高出力150W/180W・細かな制御精度】P4305は30V/5A(150W)、P4603は60V/3A(180W)出力に対応。1mV/1mAの高分解能設定で、精密な電圧・電流制御が可能。高精度な電子デバイス試験や電源評価に最適です。
【3.7インチLCD搭載・直感的な操作性】3.7インチカラーLCDを採用し、電圧・電流値を見やすく表示。出力状態や設定値をリアルタイムで確認でき、正確な制御と操作性を両立。実験・測定作業の効率を大幅に向上します。
【RS232通信・SCPI制御対応】RS232インターフェースを搭載し、SCPIコマンドによるリモート制御が可能。自動試験システムやPCソフトウェア連携にも対応し、研究・品質管理・生産ラインなど幅広い分野で活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ 。最大出力: 150W, 180W。インターフェース: RS232。SCPIコマンドをサポートチャンネル数1分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×30インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
j5 createJUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器
窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。
更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。
一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。
日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約295出力(W)合計:130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A保証期間2年USBポート数4ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に。木工穴あけ作業の連続作業量も向上。圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13)クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mバッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(5.32MB)
Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体
タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3919質量(kg)1.34打撃数(min-1[回/分])【高速】18V使用時:1260~32300/14.4V使用時:1260~26000穴あけ能力(mm)振動ドリル:~13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:~80(窯業系サイディング)/~33(金工)/~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8アズワン品番64-8512-13クラッチ作動トルク(N・m)約0.5~4.4まで約0.23きざみ(18段階切替)ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
¥42,980税込¥47,278
翌日出荷
Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット
タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
¥86,980税込¥95,678
翌日出荷
IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個