- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- PANASONIC リーラーコンセントプラグのおすすめ人気ランキング
PANASONIC リーラーコンセントプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「PANASONIC リーラーコンセントプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 天井 コンセント」、「リーラーコンセント」、「ダクトレール 電源タップ」などの商品も取り扱っております。
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)
800~1800
色
プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格
接地2P15A125V
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格
接地2P15A125V
全長(m)
0.8~1.8
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様
2P15A125V
色
白
引張強度N(kgf)
50(5)
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)
約800~1800
定格
接地2P15A125V
定格
15A/125V/1500Wまで
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色
(プラグ)クリームグレイ。(コンセント)オフホワイト
全長(mm)
約800~1800
質量(kg)
0.73
適合規格
(PS)E
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに
仕様
接地 2P 15A 引掛キャップ付
長さ(m)
2.9
定格
15A 125V
電線太さ(mm2)
心線:2.0(0.12mm180心)
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
容量(W)
1500以下
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(m)
最大/3
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)
6
電線太さ(mm2)
1.25
種別
コードマックS
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
使用場所
屋内
巻取形式
自動巻き
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色
クリームグレイ
仕様
2P15A125V
トラスコ品番
818-5352
質量(kg)
0.04
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色
クリームグレイ
仕様
接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番
818-5353
質量(kg)
0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)
27
質量(kg)
0.06
高さ(mm)
33.5
奥行(mm)
48
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色
クリームグレイ
仕様
2P15A125V抜け止め
質量(kg)
0.05
適合規格
(PS)E
上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様
引掛コンセント用
コード長さ(m)
1.8m
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
差込口
接地2P(抜止)
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷