- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- トナー/インク
- PAXのおすすめ人気ランキング
PAXのおすすめ人気ランキング
2026/11/16更新1,227件の「PAX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パックスナチュロン」、「FAXインクカートリッジ」、「プロセスポンプ」などの商品も取り扱っております。
- 純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本1箱(2本)¥769税込¥846当日出荷
- 適合KX-PW506DL/PW506DW/PW606DL/PW606DW/PW616D/PW616DL/PW507DL/PW507DW、KX-PW521XL、KX-PW521XW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚1箱(2本)¥1,598税込¥1,758当日出荷
- 年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。 本体は綿100%の本格的な手袋です。 選べる3色のかわいいすべり止め付き。対象子ども用素材手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
- 熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業仕様マジックテープ脱着種別ベストサイズフリー素材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応ポケット内寸法(mm)130×1801枚¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
- クールキャップとして高吸水シートで汗止めヘルメットインナーに高吸水シート「OASIS SAF」使用、OASIS SAF1gで水120mlを吸水します用途ヘルメットインナー材質(生地)ポリエステル、(内部)高吸水繊維OASIS SAF、(パッケージ)OPP袋使用目的吸汗サイズフリー
- ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
- 年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。 綿100%の本格的な手袋です。材質綿100%入数(双)5
- 熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。仕様ウエスト調整機能付材質ポリエステルサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×1801着¥1,498税込¥1,648当日出荷
- パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。3本入り。色黒幅(mm)208サイズA4タイプS-P4長さ(m)16.5適合機種メーカーパナソニック、NTT型番【純正品インクリボン】パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)、NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)1点¥1,398税込¥1,538当日出荷
- 20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機。でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機1セット¥2,998税込¥3,298当日出荷
- RED LION
出力カード PAXメータ用
PAX R シリアル通信プラグインカード RS-485 タイプ RS-485 マルチポイント平衡インターフェイス PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ仕様●アクセサリタイプ:デュアルRJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7347-621個¥18,980税込¥20,8787日以内出荷 - 銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。用途安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)201袋(3足)¥999税込¥1,099当日出荷
- に汚れが付着しにくい保護フィルム付き!パナソニック製FAX機でお使いいただけるお得なFAX用インクリボン18m。インク色ブラックその他インクリボン長:18mセット内容インクリボン×1、取扱説明書×1対応カートリッジKX-FAN190、KX-FAN190W1個¥559税込¥615当日出荷
- 純正品よりフィルムが20%増量。 まとめ買いでお得な普通紙FAX用インクリボン。 10本パック。用途パナソニック社製KX-FAN190、でんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、(14) が使用できるFAX機対応機種に使用可能長さ(m)【フィルム】181箱(10本)¥4,598税込¥5,058当日出荷
- RED LION
デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ
1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー リアルタイムクロック機能 4 種類の個別表示 - タイマ、カウンタ、リアルタイムクロック、及び日付 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 入力電力: 85 → 250 V ac仕様●特性測定:カウンタ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:6●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:0 → 999999●シリーズ:PAX●コード番号:195-9178アズワン品番65-7337-061個¥88,980税込¥97,8787日以内出荷 - 適合機種 ・パナソニック(おたっくす):KX-FAN190/190V/190W ・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約60枚 幅220mm×長さ15m+3m FIR-P19 5本入り適合機種メーカーパナソニック(おたっくす):K×-FAN190、K×-FAN190W(純正リボン型番)幅(mm)220長さ(m)15+3枚数約60(リボン1本プリント)適合サイズA41箱(5本)¥2,998税込¥3,298当日出荷
- ・脈動減衰器内蔵自動運転型。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
- 長さ(mm)353幅(mm)177質量(kg)2.1高さ(mm)100出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)625充電可能本数2USBタイプType-A1台¥29,980税込¥32,978当日出荷
- に汚れが付着しにくい保護フィルム付き!パナソニック製FAX機でお使いいただけるお得なFAX用インクリボン18m、3本セット。その他インクリボン長:18mセット内容インクリボン×3、取扱説明書×1インク色ブラック対応カートリッジKX-FAN190、KX-FAN190W1セット(3本)¥1,398税込¥1,538当日出荷