PC マイク付きイヤホンのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
126件の「PC マイク付きイヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク付きイヤホン USB」、「スマートフォン イヤホンマイク」、「スマホ用イヤホン」などの商品も取り扱っております。
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグ Φ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ イヤホン形状 カナル型 ケーブル長(m) 1.0(Y型) 再生周波数帯域(Hz) 10~20000 ドライバーユニット(Φmm) 9 インピーダンス(Ω) 16 付属品 イヤーピース(S/M/L)各2個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m) 1.2(Y型) 型式 密閉型、耳栓タイプ 質量(g) 4(コード含まず) プラグ Φ3.5mm、4極ミニプラグ(L型) 保証期間 6ヶ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20k インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 10(ダイナミック型) 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB/mW) 95 イヤホン形状 カナル型
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状 カナル型 形式 ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス(Ω) ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB) 101±3 最大許容入力(mW) 5 指向性 無(全)指向性 入力感度 ‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品 イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法 (手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状 カナル型 形式 ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス(Ω) ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB) 89±3 最大許容入力(mW) 3 指向性 無(全)指向性 入力感度 ‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品 イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法 (手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品 変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g) 12 タイプ ステレオ耳栓 ケーブル長(m) 1.2 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2 入力感度 マイク:-42dB±3dB 保証期間 6カ月 スピーカー ダイナミック型(ステレオ) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0309-72 インターフェイス Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性 マイク:無指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 直径:9 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 8 イヤホン形状 カナル型 マイクミュート 音量調節 ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
装着方式 耳栓タイプ 特性 クリップ、リモコンマイク、片耳 プラグ Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書 質量(g) 本体:約3 /マイク部:約3 (コード含まず) コード長さ(m) 1.2 外形寸法 ヘッドホン本体:幅14mm×奥行21mm×高さ19mm/マイク:幅8mm×奥行7mm×高さ33mm(コード含まず) 対応機種 Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン 保証期間 6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20k スピーカー部インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) Φ9(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW) 100 サウンドシステム 密閉型 最大許容入力(mW) 10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷

オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品 イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書 ケーブル長(m) 約1.7m(リモコン-USBコネクタ間) 本体質量(g) 46 適合機器 Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在) インターフェイス USB A インピーダンス(Ω) イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%) 周波数帯域(Hz) イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) イヤホン部分:15 音圧感度(dB) マイク部:-42(±3dB) イヤホン形状 カナル型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様 【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応 付属品 USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書 質量(g) 約12 電源(V) DC5 出力 Bluetooth Power Class2 接続方式 Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず) マイクロホン エレクトレットコンデンサー型 通信方式 Bluetooth標準規格 Version5 保証期間 1年 再生周波数帯域(Hz) (A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 最大約4.0時間 ケーブル長(cm) 約60 ドライバーユニット(Φmm) 9.0(フルレンジ) 待ち受け時間(時間) 連続最大約90 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) 最大見通し約10 使用周波数(GHz) 2.4z帯 イヤホン形状 密閉型 通話時間(時間) 連続最大約4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライステレオイヤホン
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式 コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 直径(Φmm) 10(スピーカーユニット) 周波数特性 20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン) インピーダンス(Ω) 16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン) 音量調節 × 最大入力(mW) 20 装着方法 イヤホンタイプ 対応 ステレオ 材質 シリコン(イヤーパッド) 指向性 無(全)指向性 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート × ノイズキャンセリング × ケーブル長(m) 1.2 プラグ形状 3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠 対応機種 4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 セット内容 イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式 耳栓タイプ 特性 リモコンマイク プラグ Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書 適合機種 Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン 質量(g) (本体)約3、(マイク部)約3 コード長さ(m) 1.2(Y型) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33 保証期間 6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20k スピーカー部インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 9(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW) 98 サウンドシステム 密閉型 最大許容入力(mW) 8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
質量(g) (イヤホン部左右合計)約5 ケーブル長(m) 1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz) 8~22000 防滴構造 IPX2相当(イヤホン部のみ) プラグ形状 USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm) 10.7 USB USB2.0準拠
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
付属品 変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g) 14 タイプ ステレオセミオープン ケーブル長(m) 1.2 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン本体:16×13×16 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2 入力感度 マイク:-42dB±3dB 保証期間 6カ月 スピーカー ダイナミック型(ステレオ) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0309-76 インターフェイス Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性 マイク:無指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 直径:14.8 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 10 イヤホン形状 インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様 マイク/エレクトレットコンデンサー方式 ブラック 質量(g) 約130(ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60) アーム長さ(mm) マイク/155 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 インターフェース USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む) 指向性 マイク/双指向性 スピーカ形式 ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン/20~20000 ドライバーユニット(Φmm) ヘッドフォン/40 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) ヘッドフォン/100 イヤホン形状 オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
プラグ Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 付属品 シリコンカバー(装着済)取扱説明書 質量(g) 約8(コード含まず) コード長さ(m) 1.2(Y型) 対応機種 リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。(※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。) 保証期間 6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20k インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) ダイナミック型13.6 最大入力(mW) 10 音圧感度(dB/mW) 97 イヤホン形状 セミオープン型、インナーイヤータイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品 収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー 質量(g) 約16 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず) ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2200 入力感度 マイク:-42±2dB 保証期間 6カ月(保証規定はWEB保証規定確認) 色(本体) ブラック インターフェイス Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) マイク:20~20000 マイクミュート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。
用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適。在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議 仕様 ●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。 付属品 SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、。イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ 形式 密閉型 入力感度 107 dB SPL/mW(@1KHz) プラグ USB Type-C(UAC1.0) ケーブル 約150cm(インラインリモコンマイク付き) インピーダンス(Ω) 16(@1KHz) ドライバーユニット(Φmm) ダイナミック型(8径シングルフルレンジ) 材質(シェル) アルミニウム
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
ブラック 対応機種 Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器 コネクタ形状 Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 約204(ケーブル含む) 形式 マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約2.1 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT。Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2 機能 マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット 40mm 入力感度 -50±3dB スピーカー ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番 64-0869-31 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±5。マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000。マイクロホン部/10~10000 最大入力(mW) 40 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)