- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- PC モニターのおすすめ人気ランキング
PC モニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新24,130件の「PC モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター」、「17インチ モニター」、「PCモニター 4K」などの商品も取り扱っております。
選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション。85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電。ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応。6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート。優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OS
Windows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS
USBポート数
6
USBタイプ
USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大4台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:4台のモニターで最大1080p 60HzのHD解像度に対応するクアッドモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種:4ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:4台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するクアッドモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応。GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で4画面までが可能となり、モニタ4台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります。
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容
4ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
105
幅(mm)
65
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
129
消費電力(W)
15
電源
ACアダプタ同梱
対応OS
Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
出力電圧(V)
【DC】5
入力電圧(V)
【AC】110~240
出力電流(A)
3
保存温度(℃)
-20~70
最大解像度
【デジタル】3840×2160/30Hz
入力電流(A)
0.5
動作温度(℃)
0~45
プラグタイプ
N
対応解像度
1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現
「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。
また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
再生プラスチックを使用
環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)
84.3×51×124.9
色
ブラック
質量(g)
141(電池含む)
センサータイプ
Darkfield
接続方式
無線
機能
チルト:有
使用電池
内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)
解像度
200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)
ホイール
スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)
電池寿命
最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)
ボタン数
7(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
2
無線通信方式
2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
操作距離
10m
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品
2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)
約5.2、モニター部:約3.4
サイズ
17.0型(43.3cm)
規格
SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)
最大:26、節電時:2.5以下
表面処理
アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横表示:367×391.5 - 491.5×205、モニター部:367×304×59
角度調整範囲
チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°
コントラスト比
800:1(標準値)
表示色
約1677万色
解像度
1280×1024 (推奨)
視野角
160°/140°(水平/垂直,標準値)
動作温湿度範囲
0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)
応答速度
20ms(黒→白→黒)
スピーカー
0.5W+0.5W
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.264×0.264
入力電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
アスペクト比
5:4
パネル駆動方式
TN
昇降範囲(mm)
100
輝度(cd/m2)
400(標準値)
入力ポート
映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI
角度調節
可
クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。フィットタイプ。ブルーライトカット率40.1%。
仕様
ブルーライトカット率40.1%
機能
硬化処理、UVカット、フレックスフレーム
形状
二眼型
質量(g)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×40×170
可視光線透過率(%)
86.0
材質(レンズ)
ポリカーボネートPET
ブルーライトカット率
0.401
PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。
カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。
1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容
カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1
質量(kg)
280
本体寸法(mm)
約84×74×47(突起部含まず)
有効画素数
1920×1080
インターフェース
VGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)
撮像素子
1/2.86インチ・CMOS
言語表示
英語
マウント
Cマウント
調整機能
露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存
フレームレート
30fps
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイ。
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
6.6
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
落ち着きのあるフラットなスクエア型フレームと、ワイド幅のVカット台紙が、写真をおしゃれで贅沢な印象に飾り立てます。
どんなインテリアにも合わせやすいスタイリッシュでプレーンなデザインは、プレゼントにもおすすめです。
タテ・ヨコどちらの向きにも対応します。
付属品
吊り金具、スタンド
サイズ
L
質量(g)
406(L)、585(2L)
外寸法(mm)
額縁:222×222(L)、272×272(2L)、台紙:199×199(L)、249×249(2L)、台紙窓抜き:80×118(L)、118×169(2L)
ノングレア、100Hzパネル、3辺フレームレスデザイン、USB Type-C PD65W対応、昇降80mm、ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ、2W+2Wスピーカー搭載、3年保証
表面処理
ノングレア
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
23.8
パネル駆動方式
IPS
1台
¥34,480
税込¥37,928
翌日出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック
規格
DisplayPort規格ver.1.2
コネクタ形状
DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種
各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
最大21.6
対応解像度
4K(最大3840×2160)/60Hz
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)
(最大)180
仕様
VGAバンド幅:250MHz
付属品
ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
送信機:153、受信機:155
消費電力(W)
送信機:1.1(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
送信機:104×59×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)
スチール
インターフェース
送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度
1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境
動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番
64-0906-67
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式
Si-OLED(有機EL)
解像度
1920×1080ピクセル
画面サイズ
仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)
接続端子
USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)
カメラ仕様
無し
外形寸法(mm)
194×164×41(シェード除く)
電源
USB Type-C USB Power Delivery
消費電力(W)
4.5
質量(g)
約165
映像入力
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
対応OS
Windows 10 以降、Android 8 以降
付属品
取扱説明書1式、シェード
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質
計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工
種類
台はかり
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
測定方式
電気抵抗線式(ロードセル式)
検定
検定付
目量
単目量
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP67
表示単位
kg(キログラム)、pcs(個数)
適合地域
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.16MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様
線材:UL2027634AWG
色
ブラック
規格
DisplayPortVer.1.4認証取得製品
コネクタ形状
DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約7.5
対応解像度
最大8K/60Hzや4K/120Hz
変換タイプ
オス - オス
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
低炭素移行計画に沿って環境に配慮して設計した、環境対応におけるフラッグシップモデル。
仕様
●本体サイズ(H×W×D):398.2×550.2×359.6~439.6●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●標準消費電力:6W●電源OFF時消費電力:0.27 W以下●応答速度(G to G):5ms●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.27 W以下●高さ調整:あり●上下角度調整(チルト)機能:あり●VCCI:対応(VCCI-B)●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:あり●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●PCリサイクル:対応
サイズ
23.8型
ピッチ
0.275×0.275 mm
電源
AC 100-240 V、50/60 Hz
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
4.5
最大消費電力(W)
94
コントラスト比
1000:1
表示色
約1677万色:8-bit対応
解像度
1920×1080
視野角
178°/178°
走査周波数(水平)
USB Type-C:31~68 kHz
走査周波数(垂直)
USB Type-C: 59~61 Hz
ケーブル
USB Type-C(1.5 m)
入力端子
USB Type-C(DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3)
スピーカー
なし
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
グリーン購入法
適合
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
USB
アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大60 W給電),Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-C(Type-C Current, 最大 15 W給電 )
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
ブルーライトカット率20.6%。
仕様
ブルーライトカット率20.6%
機能
防曇、UVカット、上下ひさしサイド付き、バネ蝶番
形状
二眼型
トラスコ品番
470-3821
質量(g)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
149×43×161
フレーム色
ライトスモーク
可視光線透過率(%)
88.0
材質(レンズ)
ポリカーボネートPET-AF
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
0.401
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
落ち着きのあるフラットなスクエア型フレームで、推しのミニ色紙をスタイリッシュに飾れるフレームです。ミニ色紙フレームは、ワイド幅の台紙で贅沢な印象に。タテ・ヨコどちらの向きにも対応します。描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのまめ色紙をお部屋に飾りましょう!。どんなインテリアにも合わせやすいスタイリッシュでプレーンなデザインは、プレゼントにもおすすめです。
寸法(mm)
【台紙窓抜き】122×137
質量(g)
416
表面
ガラス 吊り金具、スタンド付き
外寸法(mm)
【台紙】199×199【額縁】222×222
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。
パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。
インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。
iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品
試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)
トラスコ品番
772-4578
質量(g)
440(乾電池・テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS
日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅
P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm
機能
鏡像印刷
書体数
PC内蔵書体
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×132×146
動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
外枠
86種(SPC9Cに収録)
地紋印刷
地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く)
バーコード
10規格(SPC9Cに収録)
カッター部
オートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~36mm)
表組み
8種(SPC9Cに収録)
色(本体)
ブルー
印刷方式
熱転写PRO
ヘッド構成
180dpi・128dot
デザインフォーム
240種(SPC9Cに収録)
インターフェイス
USB接続、Bluetooth接続
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(2.54MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷