PCキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
254件の「PCキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CPUスタンド」、「デスクトップパソコン台」、「pc ワゴン」などの商品も取り扱っております。
サンコー(電子機器)PC CART
デスクトップパソコン用キャスター付きアーム! 立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。 1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。 どんなスタイルでもご利用可能!
対応VESA規格 75×75mmまたは100×100mm 耐荷重(kg) 10 適合サイズ 22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能 セット内容 アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ 保証期間 1年間
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
仕様 CPUクーラー制限:なし 付属品 説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー ケース形状 オープン 質量(kg) 約3.5 ブラック 電源 対応:ATX電源 表面処理 黒色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約385×約335×約275 適合幅(mm) ラジエーター:120/140/240/280/360/420 対応マザーボード mini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX 拡張スロット数 8段 電源スイッチの種類 あり(LED付電源スイッチ) デバイス 対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品 ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W) 【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスター ナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェース USBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質 リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 1600×900 ネットワークタイプ 無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) サービス分類 組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PP樹脂 寸法(mm) W96~320×D280~400×H120 質量(kg) 0.5 アズワン品番 64-0848-56 総耐荷重(kg) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品 ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W) 【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスター ナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェース USBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質 リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 1600×900 ネットワークタイプ 無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下に納まるキャスター付きの仕様です。 天板部にはノートPCや書類、バッグなどの手荷物を収納できます。
用途デスク下の収納スペースとして。 付属品 トラスコ品番 207-4339 質量(kg) 20 アズワン品番 64-8714-84 シリンダー錠
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品 ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)、壁掛け専用バー 材質 フレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、板面=PET 質量(kg) 23 ホワイト タイプ 壁掛けタイプ 消費電力(W) 【ACアダプター(USB Type-C)】20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1691×173×1124(カメラ使用時 1277) インターフェース USBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質 リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 1600×900 ネットワークタイプ 無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) 関連資料 準備ガイド(0.64MB) 安全上のご注意(3.87MB)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

ノートPCやA4ファイルを個人のデスクの傍で管理できます。配線穴・コードフック付でノートPCを充電しながら保管できます。個人のメールボックスとしても使用可能です。キャスター付で移動も簡単です。
付属品 コードフック、名刺紙 質量(kg) 12.5 材質(本体) 冷間圧延鋼板/メラミン焼付塗装 寸法(幅W×高さH)(mm) 【投函口】260×15 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【上段】335×470×65、【中段】335×400×100、【下段】335×480×310 棚板耐荷重(kg) 10(均等荷重) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×620
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
寸法(mm) 60 穴径(Φmm) 8.5 車輪タイプ 双輪
1個
499 税込549
6日以内出荷

サンコー(電子機器)メディカルPCカート
4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。 最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。 4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。 また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。
セット内容 本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書 質量(kg) 45 耐荷重(kg) モニター含め:2~7、モニターのみ:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×644×1540 保証期間 1年 適合モニターサイズ VESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
80,980 税込89,078
翌々日出荷

幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。 メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。 本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。 材質 本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン 寸法(mm) W160~275×D227×H260 質量(kg) 2 アズワン品番 64-0848-57 総耐荷重(kg) 20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪) ゴム 使用軸受 鋼板製ベアリング入り 特性 静音 取付穴径(mm) 11 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しないときは平行スタックで、省スペースに収納できます。 静音性に優れたΦ100mmの大型キャスターを採用しています。 PNS運用をしている病院など、ペアで働く際にPC用ナーシングカートのサブワゴンとして使用できます。 組み立て式。
キャスター Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) 材質 本体/スチール粉体塗装、トレー/PP(ポリプロピレン) 耐荷重(kg) 【トレー】上・中段/約5/下段約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×690×908 キャスター径(Φmm) 100 トレー内寸(mm) 360×480×25~33 サービス分類 組立・設置・取付
1台
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCも設置可能な折りたたみ式ワゴンです。 折りたたみ時は自立スタンディングしますので、キレイに収納できます。引き出し式パット1段、下段布製収納ケース付き。 キャスターは動きがスムーズなΦ60mm双輪キャスター使用。(実用新案特許製品)
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪) ゴム ストッパー なし 使用軸受 鋼板製ベアリング入り 特性 静音 取付穴径(mm) 11 車輪タイプ 単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスク下を有効利用。 キャスター付で移動も簡単。 ミニタワーPC対応。
材質 支柱パネル・テーブル/鋼板メラミン焼付塗装、間口パイプ/鋼管メラミン焼付塗装、取っ手/ABS樹脂、キャスター/ナイロン 本体質量(kg) 3.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 254×525×336 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンワダイレクトCPUスタンド
材質(本体) HIPS 質量(g) 970 材質(キャスター) ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×416×177 総耐荷重(kg) 10
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワサプライナースカート
SIAA取得した抗ウィルス、防カビ天板のカルテカートです。天板は奥行500でPCを置いても十分な作業スペースを確保できます。1本支柱で取りまわしのしやすいカートです。樹脂トレイは3段階での高さ設定が可能です。大型静音キャスターを採用しているのでスムーズで静かな移動が可能です。
仕様 ■個口数:3個口■材質:天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポポリ粉体塗装キャスター:ナイロン+ウレタン■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:422mm■天板_有効内寸_D:476mm■天板サイズ_W:465mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:20mm
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪) ゴム 使用軸受 鋼板製ベアリング入り 特性 静音 取付穴径(mm) 11 車輪タイプ 単輪
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)