- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- PCキーボードのおすすめ人気ランキング
PCキーボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,038件の「PCキーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi タイプC」、「湾曲モニター」、「30インチ モニター」などの商品も取り扱っております。
ロジクール最小のUnifying レシーバー。
超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。
追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。
Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル
チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。
接続方式
無線
対応機種
マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/。M331/M330/M325t/M235r/M570t。 キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/。K375s/KX1000s
接続
USB
対応
Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降
到達距離(m)
約10
無線通信方式
アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。 。設置することでディスプレイを見る際の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善することができます。 。傾斜角度を23度・27度・31度・36度・40度・47度・50度・53度の8段階に調整可能です。 。高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 。高さアップ脚を利用すればノートパソコンスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートパソコンスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 。ノートパソコンスタンドの左右にあるスマートフォンスタンド機能により、パソコンとスマートフォンの画面を並べて見ることができます。 。ノートパソコンにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートパソコンの排熱にも効果的です。 。底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。使用しない時には薄くたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
排熱用ゴム脚×2
材質
ABS、スチール
色
ホワイト
質量(g)
約840
耐荷重(kg)
10
幅W×厚さ×高さH(mm)
(折りたたみ時)約280×280×26
対応インチサイズ
~15.6ノートパソコン
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品
HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)
4.8
出力
(イヤホン)YES
使用温度(℃)
0~50
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422×689×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度
2560×1080
視野角
(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度
OD:5ms(GtoG)
入力端子
DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
29インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
10~90
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様
テンキーあり
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
フル
質量(g)
約586
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列
日本語108キー
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB(A)オス
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
付属品
マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4
質量(kg)
4.1
サイズ
27型
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
非光沢
対応
HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
469×615×185
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度
3840×2160
応答速度
OD時:3ms(GtoG)
入力端子
DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
NO
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
10~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)パネル
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
400
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品
HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)
491
質量(kg)
3.9
サイズ
21.5
使用温度範囲(℃)
0-50
規格
2K/FHD(Full-HD)
出力
イヤホン出力:YES
表面処理
非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)
300×220
レンジ
AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
横415-545、縦510-600
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度
1920×1080
応答速度
5ms(OD)
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
高さ調節
可
使用環境湿度(%)
10 - 90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
輝度(cd/m2)
250
入力ポート
HDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)
10
引出し
なし
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式
メンブレン
キー
(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様
押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容
キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OS
Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
単四形乾電池×2本
電池寿命
最大2年
キーストローク(mm)
3.2
アズワン品番
64-3939-21
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離
10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品
miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース
幅(mm)
スタンド:232
質量(kg)
約0.36
サイズ
10.5
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
光沢
対応
HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジ
ACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A
使用湿度範囲
20%~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×234×10.3
コントラスト比
1500:1
表示色
1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%
解像度
1920×1280
応答速度
50ms(GtG)
入力端子
miniHDMI/TYPE-C
視野角(左右:上下)
H:170°/V:170°
スピーカー
1.5W×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
3:2
パネル
IPS(ADS)パネル
モニターサイズ
10.5型
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
軽減モード
フリッカーフリー
NO
輝度(cd/m2)
420
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様
●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1。●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品
電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色
ブラック
質量(g)
(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)
通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)
23.8ワイド
表面処理
非光沢
対応
VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)
116
コントラスト比
(標準値)1000:1
解像度
1920×1080
保証期間
5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)
HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間
約3分(大人1人)。開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)。USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)
34.5
グリーン購入法
適合
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサー
オプティカルトラッキング
キー方式
メンブレン
仕様
【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容
ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)
【キーボード】312、【マウス】53
対応OS
Windows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式
2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続
USBポート必須
キー配列
83キー日本語レイアウト
使用電池
【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度
1000dpi
保証期間
3年間無償保証
電池寿命
【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)
2.5
ボタン数
3
キーボード
テンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
操作距離
ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様
左/右クリック、ミドルクリック
◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品
幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4
幅(mm)
調整:10~630
色
ブラック
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×150×650
適合サイズ
~17インチノートPC
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様
●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品
電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色
ブラック
質量(g)
(スタンドあり) 約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)
通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)
23.8ワイド
対応OS
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理
非光沢
対応
VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず
最大消費電力(W)
116
コントラスト比
(標準値)1000:1
解像度
1920×1080
保証期間
5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)
HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間
約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー
スピーカー
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)
34.5
グリーン購入法
適合
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)
264
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格
Bluetooth3.0Class2
対応OS
Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286.5×121.5×20.4
通信方式
GFSK方式
保証期間
6カ月
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)
2.4
最大接続台数
3台
ホットキー数
13キー
使用期間
アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイル
HID
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様
●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)
付属品
電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください
質量(kg)
スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0
サイズ
27型
使用温度範囲(℃)
動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)
最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理
ノングレア
対応機種
【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比
1000:1(標準値)
解像度
1920×1080
保証期間
5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角
上下:178° 左右:178°
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法
適合
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット。〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
セット内容
マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本)
電源
単4乾電池
対応OS
Windows11、10
キー配列
キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー
解像度
800 /1200/1600dpi
寿命
キー:タイピング約800万回
キーストローク(mm)
3
キーピッチ(mm)
19
キー
メンブレン片式
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4Ghz
読取方式
光学センサー片式
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。
外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。
キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。
本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。
本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品
固定ベルト
材質
本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール
寸法(mm)
W324×D320×H142
質量(kg)
約1.465
対応機種
A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)
アズワン品番
64-0852-34
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
縦置きで机が広々。オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。
セット内容
スタンド本体、六角レンチ
材質
アルミ合金、シリコンゴム
適合サイズ
(目安)10~16インチノートパソコン
保証期間
6か月