- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- PCケース 14インチのおすすめ人気ランキング
PCケース 14インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,273件の「PCケース 14インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「17.3インチ ノートパソコン ケース」、「pcバッグ 17インチ」、「ノートパソコン用ケース」などの商品も取り扱っております。
毎日使うものだから、抗菌加工で安心をプラス!パソコンと小物をまとめて持ち運べる、スリム設計のインナーケース。
材質
本体:ポリエステル
サイズ
14インチ
質量(g)
約160
タイプ
インナーケース
ポケット数
(前面)ファスナーポケット×1
幅W×厚さ×高さH(mm)
外寸:約360×30×260、PC収納部内寸:約330×25×230※参考収納寸法
機能
抗菌加工(表生地、内生地)
特性
撥水
気室数
1気室
モデル
対応:~14.0インチ ノートパソコン(※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。)
PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。
パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。
※ライザーケーブル別売り
取っ手付きで持ち運びにも最適です
取っ手は取り外し可能です。
※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。
ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております
対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。
角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました
ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。
角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。
※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。
ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。
搭載可能なストレージ数
ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。
ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。
※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。
ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。
従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。
日本製 / メーカー一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様
電源付属の有無:無し
付属品
パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド
材質
鉄
形状
(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
スイッチ
有り(LED付電源スイッチ)
仕上
黒色塗装
本体寸法
横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず)
適合寸法(mm)
水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。)
ストレージ
対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。)
対応マザーボード
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
拡張スロット数
8段
1個
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。
大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
仕切板は取り外し可能です。
底鋲付きです。
特性
衝撃吸収、鍵付、2WAY
仕様
シングルタイプ
材質
表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)
質量(kg)
1.45
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300
対応機種
15.6型ワイドまでのノートパソコン
アズワン品番
64-0884-73
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
特性
耐衝撃、2WAY
色
ブラック
色
ブラック
対応機種
精密機器、プロジェクター、工具など
特性
耐衝撃、車輪付
Define 7 Compactは同社のDefine 7をベースにしたコンパクトミドルタワーケースで、コンパクト故の冷却効率の高さを持たせつつ、小型化に依る組み立て易さ・メンテナンス性を損なわない様に両立して設計されています。トップパネルを交換して静音と冷却の両方に対応可能で、1つのケースで様々なパーツ構成や運用方法に対応可能です。
色
ブラック
拡張スロット数
7
ケース形状
ミドルタワー
対応マザーボード
ATX、microATX、Mini-ITX
電源
ATX(ドライブケージ及び前面ファン搭載時:最大200mm)
寸法(mm)
対応グラフィックボード:最大360(前面ファン非搭載時)
全高(mm)
対応CPUクーラー:169
ドライブベイ
内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
付属品
前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14)、背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12)
I/Oポート
USB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×474×427
質量(kg)
8.61
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
色
ブラック
材質
ポリエステル
ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き横型インナーバッグ。
サイズ
14インチ
特性
撥水加工(表生地)
幅W×厚さ×高さH(mm)
外寸:約350×約30×約260(※ハンドル、ショルダーベルト除く)、内寸:約330×約25×約235(※参考収納寸法)
質量(g)
約265(※ショルダーベルト除く)
材質
ポリエステル
適合
対応モデル:13.3~14.0インチ ノートパソコン
ポケット
(前面)ファスナーポケット×2、(背面)スリーブポケット×1
付属品
ショルダーベルト
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。
表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
色
ブラック
アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。
材質
アルミニウム
外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。
精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
気密性を保持する密閉ダイヤル付きです。
特性
耐衝撃、ダイヤル錠付
付属品
ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚(内1枚は蓋用)、ダイヤル錠×1
材質
PP樹脂
外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
使いやすい2層式書類入れ付きです。
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
付属品
ショルダーベルト
材質
【表装】アルミ
質量(g)
2010
適合サイズ
【PCサイズ】15.6型ワイド
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×115×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【パソコン収納部】420×90×305、【メインルーム】420×90×305
表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。
ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。
取出しやすいダブルファスナーを採用しています。
材質
表装/ポリエステル、ウレタン
色
ブラック
特性
衝撃吸収
印象的で3次元的なウェーブ模様のデザインされたフロントパネルを採用した、4基のリング状のアドレサブルRGBファンを搭載した冷却性に優れたATXミドルタワーケースです。 。アドレサブルRGBのLEDコントローラーを標準で搭載しており、手動でのRGBモードとして14種もモードに対応しております。 。LEDコントローラーからマザーボードへ接続することも可能で、マザーボードの機能でのRGB制御も可能です。 。ミドルタワーケースながら、奥行が403mmと非常に短く、コンパクトなケースとなっています。しかしながらグラフィックカードのサポートは最大で335mmまでサポート。かなり大型のGPUでも搭載が可能です。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポート2基だけでなく、USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも1基搭載。最新のUSB Type-Cデバイスにも標準で対応可能となっています。 コンパクトで尚且つ拡張性も備えた、要所を押さえたコストパフォーマンスの高いケースといえるでしょう。
セット内容
RGBウェーブ、アクセサリーセット、マニュアル
ケース形状
タワー
質量(kg)
5.4
色
ブラック
長さ(cm)
グラフィックスカード:31.0 / 33.5、PSU:17.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×456×403
高さ(cm)
CPUクーラー:15.7
ファン
フロントパネル:3x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm ファンまたは 2x 140 mm ファン (オプション)
サイドパネル
強化ガラス
I/Oポート
タイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上)
対応マザーボード
Mini-ITX、Micro-ATX、ATX
拡張スロット数
7
ドライブベイ
3.5インチ:2、2.5インチ:5
フォームファクタ
ATX
1個
¥11,490
税込¥12,639
5日以内出荷
防水仕様
IP57
特性
耐衝撃
仕様
発泡ウレタン内蔵
付属品
鍵 2個付
適合
17インチのノートパソコン
エスコ品番
EA927-1
材質
ケース:耐衝撃樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS・ステン+ブラスインサート・ネオプレンOリング
質量(kg)
2.9
色
ブラック
内寸法(mm)
451×105×289
外寸法(mm)
505×119×354
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
仕様
●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm
材質
4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール
質量(kg)
14.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×290×471
対応マザーボード
E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
メーカー比30%軽量化。
本体生地に軽量合成皮革、芯材に軽量発泡樹脂を使用。
本体内部にはA4書類を縦に2列収容できます。
ダイヤル錠になっているため施錠が簡単です。
特性
ダイヤル錠付
材質
合成皮革
サイズ
B4
質量(g)
約1410
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×105×340
内寸(幅W×高さH)(mm)
430×315
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
ポリウレタンレザー製のパソコンケースです。表面は撥水仕様となっておりパソコンを水滴などから守ります。本体内部にはベルベット生地を使用しており、外部からの衝撃からパソコンを守ります。
用途パソコンの持ち運びの衝撃対策に
材質
表面:ポリウレタン/裏面:ベルベット生地
寸法(mm)
355×20×260
質量(g)
230
適合サイズ
14.0インチまでのパソコン
表面
撥水仕様
特性
衝撃吸収
収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。
クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。
ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。
収納可能な取っ手がついています。
材質(本体)
ポリエステル
ポケット数
【前面】小物ポケット×3