PCケースファンのおすすめ人気ランキング

2025/07/24更新
125件の「PCケースファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケースファン ネジ」、「ケースファン」、「pc クリーナー」などの商品も取り扱っております。
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A) 0.10 ベアリング Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g) 160 保証期間 1年間 寸法(mm) 120×120×厚さ26 付属品 ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続 PWM4ピン 回転数 350±200~1800rpm±10% 電圧(V) DC12 MTTF(時間) 12万 最大静圧(mmH2O) 0.07~1.74(0.69~17.06Pa) ケーブル長(cm) ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A)) 4~22.9 最大風量(CFM) 8.01~51.68 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A) 0.06 ベアリング Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g) 160 保証期間 1年間 寸法(mm) 120×120×厚さ26 付属品 ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続 PWM4ピン 回転数 350±200~1200rpm±10% 電圧(V) DC12 MTTF(時間) 12万 最大静圧(mmH2O) 0.07~0.89(0.69~8.70Pa) ケーブル長(cm) ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A)) 4~18.6 最大風量(CFM) 8.01~37.73 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×20 付属品 取り付け用ネジ×4 消費電力(W) 2.04 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 騒音レベル(dB(A)) 28 アズワン品番 64-0850-32 電源コード(cm) 26 定格容量(A) DC12V 0.17 最大風量(CFM) 18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様 リブなし 付属品 変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ 寸法(mm) 120×120×厚さ27 定格電圧 DC12V ベアリング Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 本体質量(g) 約135 定格電流(A) 0.13 最大静圧(mmH2O) 0.0762 ~ 1.05 接続 4ピン接続 風量 16.6 ~ 51.17 CFM 回転数 300 ~ 1200 ±10% rpm 寿命 MTTF 12万 ケーブル長(cm) 約50 RoHS指令(10物質対応) 対応 静圧(Pa) 0.75 ~ 10.3 標準ノイズ(dB) 4.0 ~ 24.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×25×120 仕様 リブあり 本体質量(g) 約174 最大静圧(mmH2O) 0.78 回転数 1500rpm 保証期間 1年間 耐用時間(時間) 製品寿命:25000(25℃) コネクタ FAN3Pin+ペリフェラル4Pin 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 32 ケーブル長(mm) 800+100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風量(CFM) 44.74(1.26m3/min)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 92×92×25 仕様 (パルスセンサー)あり、(リブ)無し ベアリング 2ボール コネクタ形状 パルスセンサー付き3pin+4pin 寿命 (期待)60℃40000h、40℃66000h 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 800 定格出力電圧(V) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm) マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7 コネクタ形状 マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
1本
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sirius Loopのホワイトモデル!3個パック Sirius Pureが登場!FAN/ARGBケーブルも白色になってます。
仕様 アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源) 付属品 ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3 種別 ロングライフスリーブベアリング 30000 hrs タイプ エアーフロー:50CFM 回転数(min-1[r.p.m]) FAN 500-1600 保証期間 2年 騒音レベル(dB(A)) 最大27 コネクタ 4pin ケーブル長(cm) FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風圧(mmH2O) 1.67
1台
5,098 税込5,608
6日以内出荷

サンワサプライ静音FAN
ケース用40mmの静音ファンです。PCや周辺機器等様々な場所で使用できます。
セット内容 ファン、固定ネジ2本 騒音レベル(dB(A)) 21.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×10(ファン) 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 最大風量(CFM) 3.77 定格容量 DC12V/0.08A コネクタ形状 XH-2P
1個
849 税込934
当日出荷

お得な3個パック!SiriusLOOP ASL120FANが3つとアドレサブルRGBピンがないマザーでも光らせるコントローラーが付属してきます! 両面に円のアドレサブルRGBを使ったライティングが可能。耐震性ゴムスタンドで振動を防ぎPWMに対応し最適な回転数で冷却できます。
仕様 アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源) 付属品 ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3 種別 ロングライフスリーブベアリング 30000 hrs タイプ エアーフロー:50CFM 回転数(min-1[r.p.m]) FAN 500-1600 保証期間 2年 騒音レベル(dB(A)) 最大27 コネクタ 4pin ケーブル長(cm) FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風圧(mmH2O) 1.67
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着 セット内容 取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ 材質 ニッケルめっきスチール 長さ(mm) 11.2 幅(mm) 6.3 シルバー 高さ(mm) 6.3 保証期間 2年
1パック(50個)
769 税込846
当日出荷

・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g) 実質量:64 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1[r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) 3.84 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.32 型番 SST-AS90B 最大静圧(mmH2O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品 両面テープ付きメタルシート 材質 フレーム: PU、メッシュ: PET 寸法(mm) 120用 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PCケースに取付けるファンです。 熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様 ●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm アズワン品番 65-2254-96
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様 応用:120mm fan grille and filter kit 材質 High density ABS / magnet ブラック 質量(g) 20 備考 1.ご使用前にパッケージから取り外してください。2.本体の移動・運搬時には紛失を防ぐためフィルタを外してください 型番 SST-FF122B 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×120×3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷