- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- PCモニターアームのおすすめ人気ランキング
PCモニターアームのおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新188件の「PCモニターアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCアーム」、「PC モニター」、「pc モニター スタンド」などの商品も取り扱っております。
17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。
材質
樹脂製
耐荷重(kg)
1
適合サイズ(mm)
幅185~270、厚さ16以下の機器
適合機器
1台
対応
ボールジョイント構造
固定方法
ホルダー型
高さ調節
可能
有効挟み幅(mm)
約185~270
角度調節
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
約3.5
ピッチ(mm)
画素:約0.3114
消費電力(W)
最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5
使用温度(℃)
条件:5 ~ 45
表面処理
非光沢
出力電圧(V)
【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A
機能
FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380
コントラスト比
1000:1
表示色
1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%
解像度
1920×1080
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類
【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子
HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz
VESAマウント(mm)
100×100 (M4×6
色(本体)
ブラック
コントラスト
DCR
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
音声
スピーカー 2W×2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS(ADS)
湿度(%)
使用条件:20 ~ 85
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
280
応答時間(ms)
14
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【可動方式】メカニカルスプリング式
セット内容
アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1
材質
スチール、ABS、PA6、PP
質量(kg)
約2.7
色
ブラック
外形寸法(mm)
幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず
耐荷重(kg)
約1.0~12.0
適合サイズ
~40インチ
固定方法
クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)
【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40
軸数
5軸
可動範囲
パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
画面仕様
取り付け:1画面
対応VESA規格
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様
【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有
その他
対応重量範囲:2.0~9.0kg
セット内容
スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質
スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)
約2.22
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法
適合サイズ
17~32インチ
固定方法
クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)
【取付可能】10~85
軸数
5軸
可動範囲
パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質
樹脂
耐荷重(kg)
1
クランプ
対応
挟み幅
175mm~235mm
固定方法
ホルダー型
適合幅(mm)
幅175~235
高さ調節
対応
最大接続台数
1
適合厚さ(mm)
16以下の機器
角度調節
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品
HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1,取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)
色
ブラック
定格電圧(V)
DC12
表面処理
ノングレア
アーム寸法(mm)
【ディスプレイアーム】117×510×665
表示色
1670万色
解像度
1920×1080
VESAマウント(mm)
75×75
スピーカー
1.5W+1.5W
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI×1、VGA×1
角度調節
【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
机上スペースを有効活用!
用途在宅勤務に、オフィスワークに
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【取付画面数】1画面
セット内容
ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4
材質
アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)
約3.69
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重
約2kg~約20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約556×132×555
適合サイズ
17インチ~49インチ
固定方法
クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)
【取付可能】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
軸数
5軸
可動範囲
パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。
本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。
またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。
さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)
合計:20(各:10)
保証期間
6ヶ月
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
サイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム。
仕様
【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有
セット内容
アーム・VESAマウント・クランプ・クランププレート・グロメット上プレート・グロメット下プレート・グロメットノブ・グロメットネジ・ケーブルホルダー・六角レンチ(4mm)/(6mm)・説明書×各1、クッションパッド×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4、サラネジ×5
材質
スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)
約3.4
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法
適合サイズ
13~32インチ
固定方法
クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)
【取付可能】10~85
軸数
5軸
可動範囲
パン:左90度/右90度、チルト:上90度/下90度、ローテーション:±180度
1個
¥11,990
税込¥13,189
当日出荷
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)
890
質量(kg)
19.41
高さ(mm)
722
質量(g)
19410
奥行(mm)
390
消費電力(W)
合計1500まで
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1
天板寸法(mm)
約890×390
内寸(mm)
オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585
引出し内寸法(mm)
約191×250×38
開口部(mm)
(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
890×390×722
総耐荷重(kg)
46
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
色
ブラック
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
耐荷重(kg)
8
対応
VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
17~32
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様
●高さ調整:あり「130mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大30W 通常17W 省エネ12W スタンバイ0.5W 65W給電使用時最大96W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):5ms●リフレッシュレート:75Hz●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横381-511/縦550-620mm×横542/縦321mm×191mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」
ピッチ
約0.274mm
電源
AC 100-240V 50/60Hz
表面処理
非光沢
本体質量(kg)
約3.8
入力信号
デジタル
コントラスト比
1200:1
表示色
1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%
解像度
1920×1080
視野角
H:178oV:178o
ケーブル
Type-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子
HDMI×1、DP×1、Typer-C×1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS(HIS)
輝度(cd/m2)
300
USB
NO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化。ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)。8Kgまでのノートパソコンに対応
用途ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応。ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現。ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整。ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転
色
ブラック
幅(cm)
30
角度調整範囲
-90 / +85
高さ(cm)
20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容
スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)
約2.6
色
黒
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116x484x561
アーム長さ(mm)
376
取付可能寸法(mm)
クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数
4軸
液晶モニター
1面
対応インチサイズ
17~32
可動範囲
モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書
(5.3MB)
アームの可動方向
水平
対応VESA規格
75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様
●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なし
サイズ
27型
ピッチ
約0.311mm
電源(V)
AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約3.5
入力信号
デジタル
コントラスト比
1000:1
表示色
1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%
解像度
1920×1080
視野角
H:178/V:178
ケーブル
Type-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子
HDMI×1、typec×1
スピーカー
あり「2W×2」
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
USB
NO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品
HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)
4.8
出力
(イヤホン)YES
使用温度(℃)
0~50
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422×689×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度
2560×1080
視野角
(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度
OD:5ms(GtoG)
入力端子
DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
29インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
10~90
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷