- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- PC本体ラックのおすすめ人気ランキング
PC本体ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新156件の「PC本体ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコンワゴン」、「JIS EIA 変換」、「デスク 足元収納」などの商品も取り扱っております。
材質
PP樹脂
寸法(mm)
W96~320×D280~400×H120
質量(kg)
0.5
アズワン品番
64-0848-56
総耐荷重(kg)
20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。エクステンションデスク BHC-1000H 1200H『今あるデスクに奥行きをプラスする拡張天板』デスクと並べて設置して、奥行きを拡張。ケーブルもすっきり収納できる薄型ラックです。コンセプト『デスクの奥行きと可能性を広げる』快適なPC環境を追い求めるにつれ、浮き彫りとなる「デスクの奥行き不足」問題。エクステンションデスクなら、今あるデスクと並べて設置するだけで天板の奥行きを拡張できます。広々とした作業スペースと、大型モニターにも対応する十分な視聴距離を確保することが可能です。デスクの奥行きを拡張「モニターが近すぎて目が疲れる...」「大画面すぎて視界に入り切らない! 」その悩み、デスクの奥行きを拡張すれば解決します。大型モニターにも対応する、十分な視聴距離を確保することが可能です。大型デバイスの設置デスクの奥行きが広がれば、大型デバイスを用いた作業も快適。32インチの液タブ&デュアルモニターもゆとりを持って配置できます。余裕のあるワークスペースで、クリエイティブの幅を広げよう。ケーブルを隠して収納パンチング棚の最上段には、取り外し自由な目隠し板が付属。電源タップやケーブルなどをまとめてすっきり収納できます。デスク上からPC本体へ、ケーブルの動線を整えることが可能です。天板昇降(モニター台として)床から59~80cm(BHC-1000H 1200H)の範囲で昇降可能。デスクより少し高めに設定して、モニター台として活用するのもおすすめです。用途や体格にあわせて調節し、快適なゲーム環境を構築しましょう。※モニターアームの取り付けはできかねますのでご注意ください。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。天板加工Bauhutteのデスクシリーズと同じ天板加工を施しています。統一感のあるコーディネイトを楽しもう。アジャスター脚部には天板の水平調節を可能にするアジャスターが付属。ぐらつきを抑え、安定した設置が可能です。デッドスペース収納中下段の棚には、デバイスの空箱やゲームソフトの収納がおすすめ。デッドスペースになりがちなデスク下の空間を有効活用できます。大型モニターの設置奥行き35cmのBHC-1400Hなら、ゲーミングモニターの大きなスタンドも安定してしっかり設置できます。安全な設置方法転倒リスクを避けるため、エクステンションデスクは壁際に設置し、デスクで挟み込むようにしてセッティングしてください。シリーズ紹介・エクステンションデスク BHC-1000H 幅100×奥行25cm 高さ59~80cm・エクステンションデスク BHC-1200H 幅120×奥行25cm 高さ59~80cm
表面処理
脚部・棚板:エポキシ粉体塗装
奥行(mm)
250
色
ブラック
耐荷重(kg)
天板20未満、上段10未満、中段10未満、下段10未満
材質(甲板)
甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
デスク下を有効利用。
キャスター付で移動も簡単。
ミニタワーPC対応。
材質
支柱パネル・テーブル/鋼板メラミン焼付塗装、間口パイプ/鋼管メラミン焼付塗装、取っ手/ABS樹脂、キャスター/ナイロン
本体質量(kg)
3.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×525×336
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)
75.2
幅(mm)
75.5
高さ(mm)
80.5
質量(g)
120
机下の空いたスペースを有効活用できます。
スライド式キャスター付きなので楽々。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。)
プリンター収納などに最適。
付属品
組立用工具
材質
本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロン
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381)
均等耐荷重(kg)
15
幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。
メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。
本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。
材質
本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン
寸法(mm)
W160~275×D227×H260
質量(kg)
2
アズワン品番
64-0848-57
総耐荷重(kg)
20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デスク周りのスペースを活用しながらPC本体を収納できるワゴン。キャスター付きで移動もラクラク。配線やメンテナンス時にも便利です。シンプルデザインで安定感と使いやすさを両立しています。
用途CPUのスタンドやPC周辺機器の収納ワゴンとして
色
ブラック
質量(g)
647
耐荷重(kg)
50
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。[ デスクサイドラック ]デスクの横に設置して使用するサイドラックです。CPUラックとして、パソコン本体を埃や外部からの衝撃から守ります。ルーター・モデム類やヘッドホンなどデスク周りの小物の収納にも便利です。[ PCやハードの排熱を阻害しにくい ]棚板にスチールプレートを採用することで、メタルシェルフと比較して安定した設置を実現。また、パンチング加工を施し、パソコン本体やゲーム機の排熱を阻害しにくい設計です。サイドプレートは外部の衝撃からパソコンを守ります。[ パソコン本体の収納における利便性 ]床から一定の高さで設置することで、直置きの際に吸い込むホコリからPCを保護します。サイドプレートは、外部の衝撃からパソコンを守ります。
材質
フレーム、パンチング棚板、背板:スチール、木製天板:MDF、テーパースリーブ:ABS樹脂
表面処理
フレーム、パンチング棚板、背板:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×255×1205
材質(甲板)
甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質
本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
色
グレー
本体質量(kg)
11.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×480×580
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
仕様
キャスター付き
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6
耐荷重N(kgf)
294N(約30kgF)
外寸法・高さ(mm)
203
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。
防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
20A仕様です。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
機能
ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性
寸法(mm)
467×44×27mm
コンセント個数
10
定格入力電圧(V)
125
定格容量
20A・125V
定格入力電流(A)
20
アズワン品番
64-0866-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。
間口(mm)
300
奥行(mm)
542
高さ(mm)
580
付属品
ケーブルフック(2個)、床固定金具
材質
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×542×580
アズワン品番
64-0868-98
総耐荷重(kg)
50
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール