- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- PC用マイク・会議システムのおすすめ人気ランキング
PC用マイク・会議システムのおすすめ人気ランキング
2025/07/25更新86件の「PC用マイク・会議システム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議マイク」、「WEB会議スピーカーフォン」、「小型 集 音 マイク」などの商品も取り扱っております。
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
適合
スピーカー:MM-SPAMP6(サンワサプライ)
質量(g)
21
アズワン品番
64-0898-23
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
タイプ
コンデンサータイプ
インピーダンス(Ω)
2200
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種
Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状
USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様
集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品
スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)
390(本体のみ)
形式
コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×143(本体のみ)
周波数特性
20Hz~20KHz
入力感度
‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧
USBDC5V
アズワン品番
64-0903-64
指向性
無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)
2.2K
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。
仕様
ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル)
付属品
専用アダプター(PA10)
質量(g)
約110
形式
エレクトレットコンデンサー型
電源
プラグインパワー方式(1.5V~5V)
コード長さ(m)
2
感度
-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)
周波数特性
70~10000Hz
寸法(Φ×mm)
120×23(最大突起部含まず)
出力インピーダンス(Ω)
2.2k
プラグ
Φ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル)
指向性
全指向性
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。
超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。
フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
付属品
送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1
質量(g)
(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26
ケーブル長(m)
本体・ヘッドマイク間:約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25
マイクロホン
単指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性
100Hz~18kHz
電池寿命
約8時間(アルカリ電池使用時)
アンテナ
ダイポールアンテナ
アズワン品番
64-0903-65
送信周波数(MHz)
806.250~809.500
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
変調方式
周波数変調 (FM)
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式
F3E
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
360度全方位集音!ドライバーのインストール不要
USBポートに接続するだけワンタッチミュート
底面滑り止めラバー付
セット内容
本体×1
材質
ABS
対応OS
Windows/Mac OS
接続方式
USB A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×15
入力感度
-40dB 3dB
USBケーブル(m)
約2
1個
¥2,728
税込¥3,001
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品
USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ
質量(g)
約100(コード除く)
使用温度範囲(℃)
約5~40
電源
USB電源(DC5V)
最大出力(W)
2
対応OS
Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey
周波数(kHz)
【対応サンプリング】48
感度
-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×67×30
マイクロホン
バックエレクトレットコンデンサー型
インターフェース
USB2.0準拠
入力端子
USB Type-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)
100~10000
音圧レベル(dB)
出力:84±3
スピーカー
アンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニット
Φ40mm/フルレンジ
指向性
全指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
bit構成
最大16bit
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間
6ケ月
サイズ(mm)
円盤直径80×厚み11
材質
アルミ
質量(g)
61
対応OS
Win10 & Mac OS
付属品
USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)
仕様
●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
省スペースな円筒形デザイン。
音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω)
4
周波数特性
20~20000Hz
保証期間
1年間
ケーブル長(m)
約1.5
色
ブラック
質量(g)
約260
入力端子
USB-A端子
最大出力(W)
5(実用)
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(mm)
幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず)
スピーカーユニット
約Φ40mm
スピーカ形式
ダイナミック型
マイクミュート
有
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
(マイク)100~8000Hz
付属品
USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
仕様
マイク方式:MEMS
アズワン品番
65-2328-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色
ブラック
質量(g)
約153(ケーブル含む)
最大出力(W)
スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OS
Windows10、MacOSX以降
周波数特性
マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部
集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)
最大700
インターフェース
USB-A
音圧
スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)
約1.5
再生周波数(Hz)
スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)
5~35
指向性
マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
WEB会議に便利!Skypeなどで使えるスピーカーフォン!PCと接続するだけでOK!
セット内容
本体、USBケーブル、日本語簡易説明書
質量(g)
110
電源
USBより給電
対応OS
Windows XP、Vista、7、8、メッセンジャーソフト(Skype、その他のメッセンジャーソフト)が予めパソコンにインストールされていること
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×38
インターフェース
USB2.0
保証期間
1年間
ケーブル長(mm)
1500
使用範囲(m)
約4
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
TV MOUNT FOR MEETUP(MEETUP用 TVマウント)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状
USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
25
形式
コンデンサータイプ
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP。Mac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×23×196
周波数特性
70~15000Hz
入力感度
-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)。-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0897-38
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
2.2
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シンプルでスタイリッシュな北欧デザインのスピーカーフォンです。Bluetooth・USB搭載で、1台でパソコンにもスマートフォンにも接続可能です。持ち運びができる携帯ポーチ付きで、オフィスだけではなく利用シーンを限定することなく使えます、
付属品
ソフトポーチ
色
ブラック
質量(g)
195
インターフェース
USBまたはBluetooth
保証期間
2年
アズワン品番
64-3711-39
無線
無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)
無線通信/2.4
通話時間(時間)
最大連続/15
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様
(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品
単3乾電池1本
寸法(mm)
Φ52.5×213
質量(g)
175(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)
0~+40
制御方式
トーン信号によるASK
仕上
ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流(mA)
60(1.5Vにて)
音圧
(最大入力)126 dB SPL
使用電池
単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)
到達距離(m)
60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命
約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式
リアクタンス変調方式
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品
マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)
0.4
規格
VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
136×36×136
保管温湿度範囲
10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~+50
使用環境湿度(%)
20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)
100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷