- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- PCDバイトのおすすめ人気ランキング
PCDバイトのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新113件の「PCDバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド ドリル ビット」、「角材」、「銅チップ」などの商品も取り扱っております。
三菱マテリアルチップ TNGA
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。
「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。
従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。
トラスコ品番774-8795被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
京セラチップ DNMM-SE
(材質)。耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質KPD010形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイト
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
MAC8(マックエイト)プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応