PCMのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
4,577件の「PCM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pcm クール」、「パッチケーブル lan」、「PCM素材」などの商品も取り扱っております。
満充電で約10時間演奏可能(条件によって演奏可能時間は異なります)、安心のオートパワーOFF機能付き、「移調スイッチ」によりB♭・C・E♭への移調を楽譜の書きかえ・読みかえなく行うことが可能、「オクターブスイッチ」、「ピッチスイッチ」も搭載、キーボードはホルダーから取り外しが可能、内蔵スピーカーを搭載しており個人練習に最適、10種類の楽器音色と12種類の効果音、6種類の特賞歌・ファンファーレが鳴ります
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。 真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。 オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。 持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。
付属品 蓄冷材
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
739 税込813
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法 グロメット リード線(m) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (11.08MB) 軸形式 両軸 オートスイッチ有無 あり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (888種類の商品があります)

プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
材質 ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

処理物の流れがスムーズな構造で磁力がケーシング上部まで影響するので、磁性物を効率よく回収できます。 分解が容易に行え確実に清掃が行えます。 液体の残留がないので衛生的です。
用途固形物の混じった粘液体食品や化学薬品材料ラインからの磁性物・弱磁性物回収に最適です。 寸法H(mm) 304 表面最大磁束密度(T[G]) 0.35[3500] 耐圧(kPa) 実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速電機(富士製砥)PCMパワークールマット
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!! PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。 熱中症対策に!! 冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!! 約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!! 性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。 PCM材料は人体に無臭で無害。 熱吸収なので衣類を濡らしません!! 冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。 暑い夜の安眠対策に!! 寸法(mm) 375×275 質量(g) 440 材質 PCM 連続使用時間(時間) 1~6時間(気温や使用条件によって変化します) 冷却時間 冷蔵庫や冷水に30分
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

1セット(100個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続 ブラック 質量(g) 36 ケーブル長(m) 0.203 湿度(%RH) 0~70 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】1920×1200 動作温度(℃) -5~+70 ケーブル長(cm) 20.3 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 HDMI[19ピン] メス形状 DVI-D[25ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-D[25ピン] コネクタ2 HDMI[19ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質 SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
1個
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×190×20 内容量(g) 290 外装 フィルム
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大事な頭をクールダウン。22度をキープするアイスジェルパッド「REIKA」Neo。ひんやりをキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分/冷凍庫で約10分
用途現場作業。工事現場。倉庫作業。高所作業。スポーツ観戦。野外イベント ネイビー サイズ F 質量(g) 90 寸法(cm) 縦:18、横:18、高さ:1 素材 外側:TPU、内容物:PCM
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適 材質 生地:TPU・バックル:プラスチック サイズ フリー 質量(g) 約800 使用時間(分) 120 本体サイズ(mm) 約350×320 冷却温度(℃) 26
1着
10,980 税込12,078
当日出荷

首につけるだけで18℃の冷たさが続くPCM素材が、首もとの熱を吸収するネックリングです。内容物が溶けたら、冷蔵庫など18℃以下の環境に置くことで、再び固まり冷たさが復活します。結露しにくく、首や衣類が濡れにくい仕様です。くり返し使用できます。暑い季節の通勤・通学やおでかけ、お散歩に。料理や掃除などの家事のときにも。*冷たさの感覚は個人差があり、使用環境によっても感じ方は異なります。
用途暑い季節の熱中対策 材質 本体素材:熱可塑性ポリウレタン アイスグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。 材質 SUS304、使用マグネット棒:SUS304 種類 耐熱超高磁力形 仕上 #400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃) 150 表面最大磁束密度(T[G]) 使用マグネット棒:1[10000]
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。 高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。 耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×170×15 内容量(g) 150 外装 フィルム
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェース USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps) 最大10 変換タイプ オス-オス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷