PCM素材のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
99件の「PCM素材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCMパワークールベスト」、「熱吸収」、「クールマット」などの商品も取り扱っております。
サーモストレージ20 スギヤマゲンランキング1位
1個
3,098税込3,408
翌々日出荷

キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)ランキング2位
サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用
臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
1セット(5個)ほか
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲンランキング3位
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スマホ 冷却 小型パッド 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約60分 熱吸収最大約-7.6℃ エレコムランキング4位
貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
1,898税込2,088
当日出荷

アイス敷きパッド(EVAポーチ付) MARKLESS STYLEランキング5位
アウトドアやスポーツ観戦に、お尻を冷やしてクールダウンできるアイス敷きパッドです。中にPCMが入っていて28℃以下で凝固しはじめ、繰り返し使用できます。折りたたんでEVAポーチに入れれば持ち歩きに便利!
1セット(3個)
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高速電機(富士製砥)PCMパワークールマット
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!! PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。 熱中症対策に!! 冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!! 約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!! 性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。 PCM材料は人体に無臭で無害。 熱吸収なので衣類を濡らしません!! 冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。 暑い夜の安眠対策に!!寸法(mm)375×275質量(g)440材質PCM連続使用時間(時間)1~6時間(気温や使用条件によって変化します)冷却時間冷蔵庫や冷水に30分
1個
7,398税込8,138
4日以内出荷

28度で凍るふしぎな氷、首を冷やして涼しく!幅広設計でひんやり感アップ!
材質TPU、PCM素材、PCブルー寸法(cm)13×4.5×15.5
1個
1,480税込1,628
4日以内出荷

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。寸法(mm)240×240
1セットほか
1,990税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PCM<特殊製薬素材>を使用。熱を吸収・発散することで一定の温度を保ちます。繰り返し使用可能です。
用途就寝時、寝具の上に置いてください。その他、ベビーカーの背もたれ、車の座席、ペットのベット、など畳んで持ち運べます。ぬるく感じたら28℃以下の環境に置くか、冷水や冷凍庫で冷やしてください材質表材 熱可塑性ポリウレタン 中材 PCM寸法(mm)250×370質量(g)230
1個
1,990税込2,189
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用
治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
1個ほか
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリーンクロスGCネッククーラー28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに太さ(mm)直径20融点(℃)28
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
1個
2,098税込2,308
翌々日出荷

・熱上昇対策に最適な冷却パッド。・スマートフォンの温度を8℃下げる。・28℃以下で自然凍結するPCM素材。・結露する心配なし。・何度も貼り直しが可能
付属品専用保管シート、取扱説明書(保証書付)材質TPU、PCM
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO直径(Φmm)30(喉元)タイプ気化熱効果タイプ使用時間約3~4時間首元径(mm)40
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント質量(g)約190電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120保証期間ご購入日から半年間風量調整モード強モード/弱モード入出力5V/2.2Aプレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)冷や冷やクールネック
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ付属品連結保冷材1個
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴムブラックサイズフリーサイズ(S~5L相当)
1セット
16,980税込18,678
10日以内出荷

首につけるだけで18℃の冷たさが続くPCM素材が首もとの熱を吸収します
用途暑い季節の熱中対策材質(カバー)熱可塑性ポリウレタン
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)