PCRキットのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
88件の「PCRキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キット」、「検査キット」、「タンパク 残留 検査キット」などの商品も取り扱っております。
PCR試薬 BIORADランキング1位
BIORADPCR試薬
特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
保管環境冷凍容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため)危険物の類別非危険物
1式
32,399税込35,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PCRリアルタイム試薬(iScript SeLect cDNA Synthesis Kit) BIORADランキング2位
iScript Select cDNA Synthesis Kiは5チューブのキットからなり、幅広いダイナミックレンジを誇ります(1pg~1μg)。
保管環境冷凍危険物の類別非危険物
1セット
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイオ教材キット BIORADランキング3位
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
1セット
17,899税込19,689
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

拭き取り検査キット エルメックスランキング4位
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

のぼり旗  PCR検査キット販売中 MKS P・O・Pプロダクツランキング5位
1枚
449税込494
当日出荷

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mLTGK品番117-80-45-13材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン保存方法室温本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980税込49,478
3日以内出荷


実際のDNA鑑定技術を用いて、コシヒカリ以外の米の混入をDNAレベルで判定することができるキットです。 4種類のプライマーを使用し、別途用意したお米と比較することで、コシヒカリか異種か混合米かを判定できます。
セット内容DNA抽出液、ポジティブコントロールDNA、PCR用試薬類、ローディングバッファ 各30反応分保管環境1併用機器マイクロピペット(20μL、200μL)、サーマルサイクラー、電気泳動装置
1セット
57,980税込63,778
14日以内出荷

iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。
保管環境冷凍危険物の類別非危険物
1セット
14,599税込16,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
1,898税込2,088
6日以内出荷

1枚
1,898税込2,088
6日以内出荷

セット内容マジックライス×3(わかめごはん100g・五目御飯100g・ドライカレー100g×各1)、飲料水(500m)×9、パンの缶詰(100g)×3、保存用ビスケット(4枚入/6包)×3、防災用クラッカー(26枚入)×3保存期間(年)5船山品番7042443
1セット
6,198税込6,694
8日以内出荷

サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃昇温時間室温→100℃ 約10分冷却時間20℃→4℃ 約8分タイマー0~99時間59分・連続外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145質量(kg)3電源AC100~240V 50/60Hz 120W
1個
139,800税込153,780
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
1組(5個)ほか
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナカバヤシ帰宅用セット
雨具やリュックバッグ、携帯トイレなど帰宅時に役立つ厳選された10アイテム(11点セット)。持ち出す際に便利な持ち手付き。<ご使用上の注意>事前に内容物に不足がないかご確認ください。また、ご使用の際は使用方法の説明がある製品は記載内容に従いご使用ください。直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での保管はしないでください。品質保持期限が記載されている製品は期限内に飲食または使用してください。開封後はお早めにご飲食ください。各製品とも本来の目的以外で使用しないでください。
セット内容緊急用呼子笛×1、携帯用トイレ×1、タオル×1、ポケットコート×1、ポケットティッシュ×1、マスク×1、軍手×1、リュックバック×1、保存水500ml×2、クッキー×1種別帰宅用質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×73×208RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498税込6,048
5日以内出荷

シンプル操作で作業時間を短縮できる多検体処理可能な核酸分離システムです。高い核酸吸着性と容易な脱着性を有した極薄多孔質メンブレンにより、素早く簡単、高品質な核酸分離を実現しています。分離されたDNA/RNAは、PCR/RT-PCR・次世代シーケンサーなどに使用可能です。分離されたゲノムDNAは、シリカメンブレン法より長鎖のDNAが得られます。多種類のサンプルに対応し、サンプルに応じた専用の分離キットが使用できます。
アズワン品番3-5442-01
1個
297,000税込326,700
6日以内出荷

PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
寸法(mm)510×127×102質量(g)450形式サンプル形式:8×0.2mLPCRチューブ(ストリップ対応)電源(V)AC100~240(50/60Hz)70W温度範囲(℃)周辺温度~99℃(前回プロトコル記憶方式)温度(℃)昇温:最大3.2/秒、降温:最大2.2/秒対応OSWindows(R)、Mac、Android温度制御方式PID制御アズワン品番3-9984-01プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)
1個
179,800税込197,780
翌々日出荷

1枚
1,898税込2,088
6日以内出荷


小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
1個
377,000税込414,700
当日出荷