PDUのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
430件の「PDU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ 20A」、「電池式 換気扇」、「リモート 電源 スイッチ」などの商品も取り扱っております。

2ポスト15U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途小さなオフィススペースに最適。床のスペースが限られた環境 幅(cm) 50.4 ブラック 耐荷重(kg) 90 長さ(cm) 51 高さ(cm) 77.3
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg) 0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz) 25.5/29.5 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 95/110
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適 仕様 エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容 1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド 性能 Weight Capacity:61.2kg 質量(kg) 11.1 ブラック 間口(mm) 504 高さ(cm) 45.5 縦(cm) 30.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

阪上製作所PDUパッキン
ロッド用
材質 RN818 寸法H(mm) 8.5 寸法d(mm) 36 寸法t(mm) 6.5 寸法r(mm) 0.8 外径(Φmm) 46 寸法D(mm) 46 寸法B(mm) 2 寸法C(mm) 40 寸法l(mm) 2.5 寸法G(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
524 税込576
7日以内出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) 150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29.5 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ポスト12U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド用
材質 RF905 寸法B(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
414 税込455
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】。(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
質量(kg) 約24 パッケージサイズ(mm) 498×594×240(W×D×H) 最大電流(A) 13.6/15(定格入力電圧時/最小入力電圧時) 定格入力電圧(V) AC100/120 定格出力電流(A) 100V mode:12.4/120V mode:12.5 運転方式 ラインインタラクティブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×457×85.5(2U) 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファンあり) 入力プラグ NEMA 5-15P 相数 単相2線(アース付) ディスプレイ LCD 使用周囲温度(℃) 0~40 定格出力電圧(V) AC100/120 入力保護容量(A) 25(リセットタイプ過電流保護器) 電源ケーブル UL規格認定品(取得規格)/約2.4m 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) 出力コンセント NEMA 5-15R×8個
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用 付属品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 1.32 定格電圧(V) (入力/出力)100 コンセント個数 8 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×221×44 定格入力電流(A) 15 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。過電流保護。アルミ素材の筐体
コンセント個数 12 最大電流(A) 【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング) 定格入力電圧(V) AC100 定格入力電流(A) 15 インレット/アウトレット接続 NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12 入力周波数(Hz) 50~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電流(A) 15(最大) / 12 (ULディレーティング)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
質量(kg) 約35 パッケージサイズ(mm) 580×784×240(W×D×H) 最大電流(A) 27.2/30(定格入力電圧時/最小入力電圧時) 定格入力電圧(V) AC100/120 定格出力電流(A) 100V mode:25/120V mode:25 運転方式 ラインインタラクティブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×603×85.5(2U) 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファンあり) 入力プラグ NEMA L5-30P 相数 単相2線(アース付) ディスプレイ LCD 使用周囲温度(℃) 0~40 定格出力電圧(V) AC100/120 入力保護容量(A) 45(リセットタイプ過電流保護器) 電源ケーブル UL規格認定品(取得規格)/約2.4m 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) 出力コンセント NEMA 5-20R×6個(15A共用)、NEMA L5ー30R×1個
1台
469,800 税込516,780
翌日出荷

omron(オムロン)BasicPDU 100V/15A/1U/6口
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 質量(kg) 約1.4 取付 ラック(1U) パッケージサイズ(mm) 65×145×555(H×W×L) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15 入力プラグ NEMA 5-15P 定格入力電流(A) 15 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 68×44×485(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
ケーブル長(cm) 305 動作/保管温度(℃) 0~40 / -20~60 付属品 電源コード×1、クイックスタートガイド×1 入力周波数(Hz) 50~60 過電流保護 ケーブル長(m) 3.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用 付属品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 2.84 定格電圧(V) (入力/出力)200 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×221×44 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 入力電流(A) 20(最大) インターフェイス 入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
90,980 税込100,078
3日以内出荷

インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用 付属品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1 質量(kg) 2.79 定格電圧(V) (入力/出力)100 コンセント個数 8 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×221×44 定格入力電流(A) 15 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 入力:IEC 60320 C20×1、 (ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
付属品 電源コード×1、クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m) 3.05 寸法(m) エレベーション:3000 準拠規格 EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE 動作/保管温度(℃) 0~40 / -20~60 入力周波数(Hz) 50~60 過電流保護 ケーブル長(cm) 305 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電流(A) 20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)