- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- PEねじのおすすめ人気ランキング
PEねじのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新664件の「PEねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ蓋」、「プラスチック 止めねじ」、「PEEKネジ」などの商品も取り扱っております。
Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE色白頭径(Φmm)15適合穴径(Φmm)7
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状皿穴の形状十字穴
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリエチレン(PE)色ナチュラル穴径(Φmm)7フランジ外径(Φmm)15
TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP
容量(満杯)(mL)4(5.2)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01
1本
¥206税込¥227
3日以内出荷
エムアイケミカルスピッツPEネジ(滅菌済)
容量(mL)10材質ポリエチレン寸法(mm)Φ16×106キャップネジ式松吉医科器械コード10-2887-01
1パック(10個×100袋)
¥26,980税込¥29,678
10日以内出荷
本体と一体になったノズルと規格化されたキャップが付いています。ノズルの先には、PE製のキャップがついており、また、ノズルの先を切って流水量を増すことができます。断面がだ円形をした形状のため、手に持ちやすく、安定しています。
ねじ蓋DIN規格GL32目盛なし先端ノズル径(Φmm)3材質(本体)PE
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)口内径(Φmm)7
TGK(東京硝子器械)角型びん 細口
材質PE(ポリエチレン)色白色目盛なし
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
シービープラスPE食品ボトル 角ネジミニ
容量(mL)1400寸法(mm)120×120高さ(mm)128耐熱温度(℃)-5~60TKG品番9-0253-0401TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
¥299税込¥329
当日出荷
薬液が少しずつ出てくるので、分量調節しやすく、こぼれにくい。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)白色(本体)半透明
Hirschmann Test & Measurement角型 CONN RCPT 2+PE ネジ
Hirschmann Test & Measurement角型 CONN RCPT 3+PE ネジ