曜日別特売

膨張タンク

膨張タンク - オンダ製作所膨張タンク - オンダ製作所膨張タンク - オンダ製作所

・床暖房やロードヒーティング、セントラルヒーティングのなど循環式の配管で使用します。
・流体に不凍液を使用の際、液温の変化に伴う膨張・収縮を吸収するためのタンクです。
・タンク頂部には逃し弁と吸気弁が内蔵されています。

材質
タンク材質:ポリエチレン(PE)
ねじ材質:黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~90
使用流体
不凍液・冷温水
最高許容圧力(MPa)
0.1
圧力(kPa)
吸気弁作動:-2
ねじサイズ
R1
圧力(MPa)
逃し弁作動:0.08
内容量
1個
注意
※・膨張タンクは樹脂製ですので、直射日光が当たらないようにボイラーハウス等の屋内で使用して下さい。
※・屋外での使用の場合は、製品上部のキャップを密閉しない様に遮光処理を施して下さい。
※・本タンクの最大システム全容量は水0℃→80℃の場合です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
全容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76194137SR-461最大システム全:130、給水上限時:3.5360.52428
¥20,860
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194155SR-462最大システム全:60、給水上限時:1.2330.51502.9
¥17,730
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする