- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- PEチューブのおすすめ人気ランキング
PEチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新740件の「PEチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PEチューブ・ホース」、「ポリエチレンチューブ」、「peチューブ 梱包」などの商品も取り扱っております。
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)
2.0(20℃ 65%RH時)
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-15~90(不凍)
使用流体
空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐圧、耐候、耐寒
コンドルCアルコール除菌液70(4.3kg)に取付可能。
材質
スプレーヘッド:PP、アジャスタキャップ:PP、チューブ:PE
アズワン品番
65-1920-49
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
接続用のポリエチレンチューブです。ドリッパーはついていません。
型式
TIF-PE 16mm 100m巻
長さ(m)
100
規格
16mm
関連資料
(0.03MB)
1巻(100m)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)
1
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)
20
材質
ポリオレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-60~80、(水)0~80
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)
-101.294
耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。
使用流体
圧縮空気
材質
ナイロン
特性
耐圧
使用温度範囲(℃)
-10~70
通常のPTFEチューブに比べ、柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
低温(-40℃)~高温(+261℃)まで使用できます。
非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
定尺(m)
10
TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
種別
対スパッタタイプ
材質
ポリウレタン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5~60
破壊圧力(MPa)
3
特性
耐熱、耐寒
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
羽毛布団の「いたわり」にこだわった丸めて圧縮する収納袋です。立てても横にしても収納が出来るので、デッドスペースを有効活用できます。
すべての羽毛ふとんに使える。Wサイズの掛けふとんにも対応。抗菌防臭・防ダニ効果で、ふとんを安心収納!
丸めて収納することにより、1.羽軸による側生地の破損がおこりません。2.側生地のシワの発生が少ない。3.羽毛布団を圧縮袋から出した時の回復率が早い。
材質
圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン、保管チューブ:不織布ポリプロピレン、抗菌防臭・防ダニシート:ポリプロピレン
質量(g)
約165、防ダニシート:約10、保管チューブサイズ:約75
寸法(cm)
92×120、防ダニシート:約40×60、保管チューブサイズ:Φ30×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納の目安
シングルサイズ羽毛ふとん・Wサイズ羽毛ふとん、どちらか1枚
収納時寸法(cm)
約Φ30×100
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥3,317
税込¥3,649
8日以内出荷
収納も移動もスマートにこなす頼れる相棒。アメリカを中心に欧米のランドリー、オフィスでの書類移動時などに使われているトロリー。一般家庭、一人暮らしのお部屋でも使い易いサイズ感で仕上げました。洋服はもちろん、洗面周りやキッチン周り、趣味のグッズの収納など、使い方はあなたのアイデア次第。キャスターロックも付いているのでしっかりと固定も可能。メタル感溢れるローフィニッシュ、オレンジのCAUTION(注意喚起)ステッカーもそのまま活かしたい。
用途キッチンや洗面所のストック品の整理、お部屋では衣類の収納など
付属品
六角レンチ、スパナ
材質
本体/スチール(無塗装クリア仕上げ)、ボルト・ナット/ステンレス、ラバーチューブ/ポリエチレン、キャスター/スチール・ポリプロピレン
色
ローフィニッシュ
耐荷重(kg)
(合計)20、(カゴ1個)10※カゴは取り外し可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
990×535×375
バスケット(mm)
【A】H275×W390×D270【B】H405×W390×D270
1個
¥16,800
税込¥18,480
10日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)
-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃/65%RH時)
使用流体
空気、水、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐圧、耐候、耐寒
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ16
適合
88320蓋/赤
材質
ポリエチレン(PE)
色
赤
1袋
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質
極軟質ナイロン
形状
ストレート
色
黄
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体
空気、水、油
特性
耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
最高使用圧力(MPa)
0.7(at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80
使用流体
空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液
負圧性能(kPa)
-101.294
農用暖房機で温めた空気をハウス内に送るポリエチレン製チューブです。
耐久性が良く、軽量で作業が簡単。
用途農業用ハウス/送風ダクト
厚さ(mm)
0.1
軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)
13
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
被覆材/5
長さ(m)
50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)
17.0×12.8
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)