PE容器 ボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
293件の「PE容器 ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレン瓶」、「PE容器」、「空き容器」などの商品も取り扱っております。
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

サンプラテックPE取手付瓶 広口瓶
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途薬品の保管に。 トラスコ品番 557-6270 材質 本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP) 乳白色 容量(mL) 5000 高さ(mm) 335 容量(L) 5 直径(mm) 172 取手 片手 目盛間隔(mL) 500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体) PP 材質(キャップ) PE 色(キャップ) 材質(パッキン) ソフトロン 色(本体) 半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。 材質 本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP) ナチュラル 色(フタ) ナチュラル 口径(mm) 31.2 中栓 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 なし
1個
74 税込81
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業減容ボトル 2L
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm) 162 幅(mm) 162 ナチュラル色 高さ(mm) 210 質量(g) 75 容量(L) 2 口内径(Φmm) 23.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(2L)
329 税込362
5日以内出荷


瑞穂化成工業Mボトル広口瓶
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
材質 ポリエチレン(PE) 乳白色 内径(Φmm) 28.5 色(フタ) 乳白色 中栓 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業減容ボトル 10L
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm) 225 幅(mm) 225 ナチュラル色 高さ(mm) 290 質量(g) 230 容量(L) 10 口内径(Φmm) 52.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ外径(mm) 63
1個(10L)
909 税込1,000
5日以内出荷

サンプラテッククイックボトル 広口
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質 本体/PE、キャップ/PP
1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル PE細口瓶
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質 本体/HDPE、蓋/PP
1箱(200本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm) 50 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数 片口 ノズル なし コック なし 取手 なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業減容ボトル 20L
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm) 254 幅(mm) 254 ナチュラル色 高さ(mm) 395 質量(g) 350 容量(L) 20 口内径(Φmm) 52.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ外径(mm) 63
1個(20L)
999 税込1,099
5日以内出荷


従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

瑞穂化成工業減容ボトル 18L
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm) 254 幅(mm) 254 ナチュラル色 高さ(mm) 380 質量(g) 330 容量(L) 18 口内径(Φmm) 52.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ外径(mm) 63
1個(18L)
959 税込1,055
5日以内出荷

口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質 本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。 材質 キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
1本
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様 適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm タンク容量(L) 20
1セット
10,100 税込11,110
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)