PE10のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
2,792件の「PE10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PV10」、「掃除用ほうき」、「ホウキ 硬め」などの商品も取り扱っております。
圧倒的なフォールスピード。ターゲットレンジを的確に射抜く直進性。X9がワンランク上のパフォーマンスへと導く。高耐久性を生み出す「x9」構造。”CORE-INPUT(TM)製法の採用により、適度な張りとワンランク上の高い耐久性を獲得。また、張力や圧力などによる糸潰れが起こりにくく、大物との強引なファイトも安心して行えます。Vertical raid工法(縦編み)の採用。抜群の直進性と3%台という超低伸度化※に成功。ラインの「たわみ」を大幅に軽減し、フォールスピードと感度アップを実現。また、よりダイレクトなジグの操作感を可能にします。SP-TⅡ。従来のSP-Tコーティングと比べ樹脂膜の耐久性と低吸水性能が大幅アップ。※撥水性能の向上により高いパフォーマンスをもたらします。リールへの糸巻量について。CORE-INPUT製法の採用により、糸がつぶれにくい構造となっております。そのため、表示されている糸巻量に対し巻ききれず余ってしまう場合がございます。製法、工法に起因するもので不良ではございません。※メーカー比
ブレード 9本
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

割れにくく、しなやかなPET素材を使用した反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、屋外でも画面が見やすいです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
適合機種 AQUOS sense10 / AQUOS sense9 材質 PET、シリコン糊
1個
699 税込769
4日以内出荷

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状 ユニオンティー 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

割れにくく、しなやかなPET素材を使用したブルーライトカット反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、衝撃吸収層で安心感をプラス。ブルーライトカット率は約40%で、目の疲れを軽減します。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
適合機種 AQUOS sense10 / AQUOS sense9 材質 PET、シリコン糊
1個
899 税込989
4日以内出荷

安定の高強度と優れた耐久性。完全8本撚りマックスパワー原糸採用。VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン。・完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。・VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。・シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。・ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。・リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。
10m×10色のマーキングライン ブレード 8本
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


割れにくく、しなやかなPET素材を使用したブルーライトカット光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。画面のきれいさをそのまま楽しめる光沢仕上げに加え、衝撃吸収層で安心感をプラス。ブルーライトカット率は約40%で、目の疲れを軽減します。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
適合機種 AQUOS sense10 / AQUOS sense9 材質 PET、シリコン糊
1個
899 税込989
4日以内出荷

世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)。世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。
材質 PE 10m×5カラー タイプ オフショア/メインライン 長さ(m) 200
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)。世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。
材質 PE 10m×5カラー タイプ オフショア/メインライン 長さ(m) 300
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エイチ・エー・エー光学ESDフリールーペ10倍
直置きで焦点が合うタイプのルーペの彩光部に静電気拡散性の樹脂を採用いたしました。静電気敏感性デバイス(ESDS)に直置きして拡大目視確認できます。人体がアースとなるよう設計されておりますので、彩光部の樹脂部品を指で触るようお使いください。
倍率 10倍 レンズ径(Φmm) 25 製品サイズ(mm) Φ31、高さ41
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。
全長(mm) 1250 幅(mm) 230 奥行(mm) 30 材質(ハンドル) 竹/塩ビ被膜 材質(甲) ポリプロピレン 材質(ホーキ穂) シダ RoHS指令(10物質対応) 対応 柄タイプ 長柄 繰り返し・詰め替え 対応
1本
779 税込857
当日出荷

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格 ユニオンティ― RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。鉛筆をモチーフにした、シンプルでミニマムなデザインのシャープペンシルです。ノック部分に穴があり、替芯を簡単に補充できます。替芯と本体の色がリンクしているので、芯径選びが分かりやすくなっています。
材質 軸:PC、ペン先:PC 軸径×軸長(mm) 直径9・145 芯色
1本
179 税込197
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

*コストパフォーマンスに優れたボビン巻き *10m毎の5色分け(5m、1m毎にマーク入り) *純日本製100%の4本組PEライン
用途コスパ重視!ボビン巻きPEライン (ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。) 長さ(m) 600 ジャンル
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状 ユニオンティー 使用流体 空気、水(条件有) タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


*コストパフォーマンスに優れたボビン巻き *10m毎の5色分け(5m、1m毎にマーク入り) *純日本製100%の4本組PEライン
用途コスパ重視!ボビン巻きPEライン (ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。) 長さ(m) 300 ジャンル
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状 ユニオンティー 使用真空圧力(kPa) -100
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

テイルウォークジグフォース SD
「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッド。ジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
用途【ターゲット】青物全般 (~15kgクラスを想定) ルアーMAX(g) 220
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) イカメタル・ボートエギングに最適な10m×5カラー!
仕様 ブレイド数:8 材質 PE 5C(マルチカラー)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)